SOLBERG CSL-345P-500 Φίλτρο εισόδου 5 ίντσες Mnpt 800 Max Cfm | AD2QQD 3TLF2

SOLBERG Φίλτρο εισόδου CSL-345P-500 5 ιντσών Mnpt 800 Max Cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2QQD Μοντέλο: CSL-345P-500Cross Ref: 3TLF2

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,090.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο κενού εισόδου
Διάμετρος18 1 / 2 "
Βαθμολογία απόδοσης99%
Βαθμολογία φίλτρου5 μικρά
Για χρήση με Blower No.2ΕΠΤ4.2ΕΠΤ5
Ύψος28.13 "
Είσοδος5 (Μ) NPT
ΥλικόΆνθρακα
Μέγιστη. Ροή800 cfm
Outlet5 (Μ) NPT
ΧαρακτηριστικάΑκραίο καθήκον

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 39.15
Ύψος πλοίου (cm)74.42
Μήκος πλοίου (cm)55.88
Πλάτος πλοίου (cm)49.02
Κωδικός ΕΣ8421398015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΎψοςΕίσοδοςΜέγιστη. ΡοήOutletΧαρακτηριστικάΤιμή
SOLBERG CSL-235P-300 Φίλτρο εισόδου 3 ίντσες Mnpt 300 Max Cfm | AD2QPY 3TLE6 CSL-235P-30014 "27.13 "3 (Μ) NPT300 cfm3 (Μ) NPTΤυπικό καθήκον€1,970.55
SOLBERG CSL-335P-300 Φίλτρο εισόδου 3 ίντσες Mnpt 300 Max Cfm | AD2QPZ 3TLE7 CSL-335P-30014 "27.13 "3 (Μ) NPT300 cfm3 (Μ) NPTΑκραίο καθήκον€2,053.20
SOLBERG CSL-235P-400 Φίλτρο εισόδου 4 ίντσες Mnpt 520 Max Cfm | AD2QQA 3TLE8 CSL-235P-40014 "27.13 "4 (Μ) NPT520 cfm4 (Μ) NPTΤυπικό καθήκον€1,999.12
SOLBERG CSL-335P-400 Φίλτρο εισόδου 4 ίντσες Mnpt 520 Max Cfm | AD2QQB 3TLE9 CSL-335P-40014 "27.13 "4 (Μ) NPT520 cfm4 (Μ) NPTΑκραίο καθήκον€2,135.42
SOLBERG CSL-245P-500 Φίλτρο εισόδου 5 ίντσες Mnpt 800 Max Cfm | AD2QQC 3TLF1 CSL-245P-50018 1 / 2 "28.13 "5 (Μ) NPT800 cfm5 (Μ) NPTΤυπικό καθήκον€2,911.34
SOLBERG CSL-275P-600 Φίλτρο εισόδου 6 ίντσες Mnpt 1100 Max Cfm | AD2QQE 3TLF3 CSL-275P-60018 1 / 2 "29.125 "6 (Μ) NPT1100 cfm6 (Μ) NPTΤυπικό καθήκον€3,128.13
SOLBERG CSL-375P-600 Φίλτρο εισόδου 6 ίντσες Mnpt 1100 Max Cfm | AD2QQF 3TLF4 CSL-375P-60018 1 / 2 "29.125 "6 (Μ) NPT1100 cfm6 (Μ) NPTΑκραίο καθήκον€3,339.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SOLBERG Φίλτρο εισόδου CSL-345P-500 5 ιντσών Mnpt 800 Max Cfm
€3,090.06 /μονάδα