SOLARTECH POWER SPM100P-TS-F Polycrystalline Solar Panel, 100 W | AF8GDR 26KH19

SOLARTECH POWER Πολυκρυσταλλικό ηλιακό πάνελ SPM100P-TS-F, 100 W

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8GDR Μοντέλο: SPM100P-TS-FCross Ref: 26KH19

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€574.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςSolar Panel
Μήκος καλωδίουΔεν καλώδιο
Τύπος κελιούΠολυκρυσταλλικά
ConnectorΠετάξτε μέσα
Βάθος1.375 "
κορνίζαΝαι
Ύψος39 15 / 16 "
Μέγιστη. Ρεύμα Power Point5.38A
Μέγιστη. Τάση σημείου ισχύος18.6VDC
Μέγιστη. Τάση συστήματος1000VDC (TUV) / 600VDC (UL)
Αποδοτικότητα ενότητας14.8%
Ονομαστική ισχύς εξόδου100W
Αριθμό των κυττάρων36
Τάση ανοικτού κυκλώματος22.8VDC
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 185 βαθμούς F
Αντοχή ισχύος-5% έως + 5%
Ρεύμα βραχυκύκλωσης5.76A
Βάρος19.80 λίβρες
Πλάτος26 5 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.936
Ύψος πλοίου (cm)8.1
Μήκος πλοίου (cm)111
Πλάτος πλοίου (cm)76
Κωδικός ΕΣ8541406020

Λεπτομέρειες:

    • Φωτοβολταϊκή μονάδα της σειράς F που έχει σχεδιαστεί για να μετατρέπει αποτελεσματικά την ηλιακή ενέργεια για εφαρμογές φωτισμού σε σήματα κυκλοφορίας, σιδηροδρόμους και φώτα δρόμου / διαφημιστικών πινακίδων
    • Στρώμα αιθυλενίου-οξικού βινυλίου (EVA) και TPT για την ενθυλάκωση των ηλιακών κυψελών εντός της πλαστικοποίησης και τη διασφάλιση των μέγιστων χαρακτηριστικών λειτουργίας, κάτω από οποιεσδήποτε κλιματικές συνθήκες
    • Πλαίσιο από ανοδιωμένο αλουμίνιο και γυαλί χαμηλής περιεκτικότητας σε σίδηρο για διατήρηση της ακαμψίας
    • Εύκολα προσβάσιμο κουτί διακλάδωσης με δύο καλώδια τύπου MC4 (3 πόδια) και σημεία γείωσης και στις τέσσερις γωνίες του πίνακα για να επιτρέπεται η εγκατάσταση χωρίς προβλήματα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος καλωδίουΒάθοςΎψοςΒάροςΠλάτοςΤιμή
SOLARTECH POWER SPM065P-BP Ηλιακό πάνελ 65w πολυκρυσταλλικό | AF8GCG 26KH29 SPM065P-BPΔεν καλώδιο1-31 / 32 "31.13 "15.40 λίβρες26.5 "€413.20
SOLARTECH POWER SPM085P-BP Ηλιακό πάνελ 85w Πολυκρυσταλλικό | AF8GCH 26KH30 SPM085P-BPΔεν καλώδιο1-31 / 32 "47 13 / 32 "19.80 λίβρες21.125 "€513.27
SOLARTECH POWER SPM090P-BP Ηλιακό πάνελ 90w Πολυκρυσταλλικό | AF8GCJ 26KH31 SPM090P-BPΔεν καλώδιο1-31 / 32 "47 13 / 32 "19.80 λίβρες21.125 "€525.39
SOLARTECH POWER SPM045P-N Ηλιακό πάνελ 45w Πολυκρυσταλλικό | AF8GCN 26KG86 SPM045P-Ν3ft.1.375 "26.25 "11.00 λίβρες21.125 "€315.64
SOLARTECH POWER SPM055P-N Ηλιακό πάνελ 55w Πολυκρυσταλλικό | AF8GCQ 26KG88 SPM055P-Ν3ft.1.375 "25 11 / 16 "13.20 λίβρες25.187 "€363.94
SOLARTECH POWER SPM065P-N Ηλιακό πάνελ 65w πολυκρυσταλλικό | AF8GCR 26KG89 SPM065P-Ν3ft.1.375 "38.875 "15.40 λίβρες21.25 "€396.78
SOLARTECH POWER SPM085P-TS-N Ηλιακό πάνελ 85w πολυκρυσταλλικό | AF8GCU 26KG92 SPM085P-TS-N3ft.1.375 "39 15 / 16 "19.80 λίβρες26 5 / 16 "€495.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SOLARTECH POWER Πολυκρυσταλλικό ηλιακό πάνελ SPM100P-TS-F, 100 W
€574.64 /μονάδα