Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SOLA / HEVI-DUTY SLS-12-017T Τροφοδοτικό DC 15VDC 1.7 / 1.5A 47-63Hz | AE4FQL 5JV99

SOLA/HEVI-DUTY SLS-12-017T Τροφοδοτικό DC 15VDC 1.7/1.5A 47-63Hz

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4FQL Μοντέλο: SLS-12-017TCross Ref: 5JV99
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
€188.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDC Τροφοδοτικό
Υπόθεση ΥλικόΜέταλλο
Βάθος1.62 "
Ύψος3.99 "
Κρατήστε χρόνο50 msec
Hzαπό 47 έως 63
Τάση Εισόδου100/120/220/230/240 VAC
ΒάσηΠίνακας
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος0 βαθμοί έως 50 βαθμοί Γ
Έξοδος Amps1.7/1.5
Θόρυβος εξόδουΛιγότερο από 3mV
Τάση εξόδου12 / 15 VDC
Αξιολόγηση ισχύος20.4/22.5
ΣτυλΓραμμικός
Πλάτος4.84 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.2375
Ύψος πλοίου (cm)7.11
Μήκος πλοίου (cm)14.73
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ8504409510
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΤάση εξόδουΑξιολόγηση ισχύοςΠλάτοςΤιμή
SOLA / HEVI-DUTY SLD-12-1010-12T Τροφοδοτικό DC 15VDC 1 / 0.8A 47-63Hz | AE4FQH 5JV96 SLD-12-1010-12T6.5 "+/- 12/15 VDC12W4"€235.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SLS-12-017T Τροφοδοτικό DC 15VDC 1.7/1.5A 47-63Hz
€188.32 /μονάδα