Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SOLA / HEVI-DUTY SDP4-24-100RT Dc Τροφοδοτικό 24-28vdc 4.2a 47-63hz | AA2GBY 10G792

SOLA/HEVI-DUTY Τροφοδοτικό SDP4-24-100RT Dc 24-28vdc 4.2a 47-63hz

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2GBY Μοντέλο: SDP4-24-100RTCross Ref: 10G792
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
€365.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDC Τροφοδοτικό
Υπόθεση ΥλικόΜορφοποιημένο πλαστικό
Βάθος3.8 "
Ύψος2.95 "
Κρατήστε χρόνοΜεγαλύτερο από 50 msec
Hzαπό 47 έως 63
Τάση Εισόδου85 έως 132 VAC, 176 έως 264 VAC
Εκτίμηση IP20
ΒάσηΡάγα DIN
Αξιολόγηση NEMA1
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-10 βαθμοί έως 60 βαθμούς C
Έξοδος Amps4.2
Θόρυβος εξόδουΛιγότερο από 50mV
Τάση εξόδου24 έως 28 VDC
Κορυφαίοι ενισχυτές6.3
Αξιολόγηση ισχύος100W
Ένδειξη κατάστασηςΠράσινο σήμα εντάξει DC
ΣτυλΕναλλαγή
Πλάτος2.85 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.48
Ύψος πλοίου (cm)9.65
Μήκος πλοίου (cm)14.48
Πλάτος πλοίου (cm)12.45
Κωδικός ΕΣ8504409520
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςHzΤάση ΕισόδουΠλάτοςΤιμή
SOLA / HEVI-DUTY SDP4-24-100LT Dc Τροφοδοτικό 24-28vdc 3.8a 60hz | AA9WQG 1GYK4 SDP4-24-100LT3.8 "6085 έως 132 VAC, 176 έως 264 VAC2.85 "€502.33
SOLA / HEVI-DUTY SDP1-24-100T Dc Τροφοδοτικό 24-28vdc 1.3a 43-67hz | AD7AVC 4DA90 SDP1-24-100T3.58 "από 43 έως 6785 έως 264 VAC1.77 "€284.00
SOLA / HEVI-DUTY SDP2-24-100T Dc Τροφοδοτικό 24-28vdc 2.1a 43-67hz | AD7AVD 4DA91 SDP2-24-100T3.58 "από 43 έως 6785 έως 264 VAC1.77 "€387.23
SOLA / HEVI-DUTY SDP06-24-100T Dc Τροφοδοτικό 24-28vdc 0.6a 47-63hz | AD7LFQ 4FB82 SDP06-24-100T3.8 "από 47 έως 6385 έως 264 VAC0.9 "€144.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY Τροφοδοτικό SDP4-24-100RT Dc 24-28vdc 4.2a 47-63hz
€365.15 /μονάδα