Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SOLA/HEVI-DUTY SCD30S24-DN Μετατροπέας DC σε Dc 24vdc 1.3a | AD2NRZ 3TA34

SOLA/HEVI-DUTY Μετατροπέας SCD30S24-DN Dc σε Dc 24vdc 1.3a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2NRZ Μοντέλο: SCD30S24-DNΣταυρός: 3TA34
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
€489.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒιομηχανικός μετατροπέας DC σε DC
Υπόθεση ΥλικόΜέταλλο
Βάθος1.29 "
Ύψος4.71 "
Κρατήστε χρόνοΜεγαλύτερο από 10 msec
Τάση Εισόδου20 έως 72 VDC
Εκτίμηση IP20
ΒάσηDIN Rail / σασί
Αξιολόγηση NEMA1
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-25 βαθμοί έως 65 βαθμούς C
Έξοδος Amps1.3
Θόρυβος εξόδουΛιγότερο από 3mV
Τάση εξόδου24 VDC
Αξιολόγηση ισχύος30W
Ένδειξη κατάστασηςΠράσινο LED
ΣτυλΕναλλαγή
Πλάτος2.55 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3825
Ύψος πλοίου (cm)4.83
Μήκος πλοίου (cm)15.49
Πλάτος πλοίου (cm)7.11
Κωδικός ΕΣ8504409580
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΤάση εξόδουΤιμή
SOLA / HEVI-DUTY SCD30S12-DN Μετατροπέας DC σε Dc 12vdc 2.5a | AD2NRY 3TA33 SCD30S12-DNΒιομηχανικός μετατροπέας DC σε DC12 VDC€510.72
SOLA / HEVI-DUTY SCD30S5-DN Μετατροπέας DC σε Dc 5vdc 5a | AD2ZBW 3WY61 SCD30S5-DNΒιομηχανικός μετατροπέας DC σε DC5 VDC€472.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY Μετατροπέας SCD30S24-DN Dc σε Dc 24vdc 1.3a
€489.18 /μονάδα