SNYDER INDUSTRIES 5740102N95705 Δεξαμενή αποθήκευσης Κλειστή κορυφή κάθετη 275 γαλόνι | AF2UCE 6XVT3

SNYDER INDUSTRIES 5740102N95705 Δεξαμενή αποθήκευσης κλειστό επάνω κατακόρυφο 275 γαλόνι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2UCE Μοντέλο: 5740102N95705Cross Ref: 6XVT3

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,050.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔεξαμενή αποθήκευσης
σύνδεση2"
Διάμετρος47 "
Συμπληρώστε το άνοιγμα Dia. (Σε.)12
Τύπος τοποθέτησηςΠολυπροπυλένιο
Ύψος62.5 "
ΥλικόΠολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας
Μέγιστη. Θερμ.100 F
Μέγιστη. Εργασιακή πίεσηΑτμοσφαιρικός
Δεξαμενή (L)1041
Tank Bottom Dia. (Σε.)43
Χωρητικότητα Δεξαμενής275 Γαλ.
Στυλ δεξαμενήςΚάθετος διπλός τοίχος
ΧαρακτηριστικάΚλειστή κορυφή
Wall ΠάχοςΟνομαστικό 1/4

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 90.72
Ύψος πλοίου (cm)152.4
Μήκος πλοίου (cm)116.84
Πλάτος πλοίου (cm)116.84
Κωδικός ΕΣ3923900016
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΎψοςΥλικόΜέγιστη. Θερμ.Wall ΠάχοςΤιμή
SNYDER INDUSTRIES 1080000N95004 Δεξαμενή αποθήκευσης κλειστό επάνω οριζόντιο πόδι | AC4GMD 2ZRF5 1080000N9500423 "26 "Γραμμικό πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας130 F1 / 4 "€578.43
SNYDER INDUSTRIES 5700102N95705 Δεξαμενή αποθήκευσης κλειστό Κορυφαία κατακόρυφη 120 γαλόνια | AF2UCC 6XVT1 5700102N9570533 3 / 4 "51.13 "Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας100 FΟνομαστικό 1/4€3,311.79
SNYDER INDUSTRIES 5710102N95705 Δεξαμενή αποθήκευσης Κλειστή κορυφή κάθετη 150 γαλόνι | AF2UCD 6XVT2 5710102N9570533 3 / 4 "61.625 "Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας100 FΟνομαστικό 1/4€4,119.34
SNYDER INDUSTRIES 5760102N95705 Δεξαμενή αποθήκευσης Κλειστή κορυφή κάθετη 360 γαλόνι | AF2UCF 6XVT4 5760102N9570553 "62.25 "Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας100 FΟνομαστικό 1/4€6,089.53
SNYDER INDUSTRIES 5780102N95705 Δεξαμενή αποθήκευσης Κλειστή κορυφή κάθετη 500 γαλόνι | AF2UCG 6XVT5 5780102N9570553 "80.75 "Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας100 FΟνομαστικό 1/4€6,596.38
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SNYDER INDUSTRIES 5740102N95705 Δεξαμενή αποθήκευσης κλειστό επάνω κατακόρυφο 275 γαλόνι
€5,050.02 /μονάδα