Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SNAP-TITE VHN6-6M Θηλή σύζευξης 3/8-18 Ατσάλι σώματος 3/8 ιντσών | AF6WNV 20LJ29

SNAP-TITE Θηλή ζεύξης VHN6-6M 3/8-18 3/8 ιντσών σώμα από χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6WNV Μοντέλο: VHN6-6MCross Ref: 20LJ29
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
€35.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική θηλή συζεύκτη
Υλικό σώματοςΑτσάλι
Μέγεθος σώματος3 / 8 "
Τύπος σύνδεσηςMNPT
φινίρισμαψευδάργυρος
Ρυθμός ροής5 gpm
Μήκος2 9 / 64 "
Μηχανισμός κλειδώματοςΜπάλα
Μέγιστη. Πίεση4500 psi
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Υλικό σφραγίδαςκαλός
ΑπενεργοποιώΝαι
Υλικό μανικιώνΑτσάλι
Μέγεθος νήματος3 / 8 "-18
Σχεδιασμός βαλβίδωνPoppet

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0855
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)5.59
Πλάτος πλοίου (cm)3.05
Κωδικός ΕΣ8481803090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΡυθμός ροήςΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΥλικό σφραγίδαςΣχεδιασμός βαλβίδωνΤιμή
SNAP-TITE PEAN6-6F Coupler Nipple 3 / 8-18 Σώμα ατσάλι | AF6VML 20LF66 PEAN6-6FFNPT5 gpm-3000 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FκαλόςPoppet€122.05
SNAP-TITE PHN6-6F Coupler Nipple 3 / 8-18 3/8 Inch Σώμα ατσάλι | AF6WCY 20LF93 PHN6-6FFNPT7.2 gpm1 33 / 64 "11,000 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FκαλόςPoppet€13.49
SNAP-TITE PHN6-6M Coupler Nipple 3 / 8-18 3/8 Inch Body Steel | AF6WCZ 20LF94 PHN6-6ΜMNPT7.2 gpm63 / 64 "11,000 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FκαλόςPoppet€13.39
SNAP-TITE VEAN6-6F Coupler Nipple 3 / 8-18 3/8 Inch Body Steel | AF6WLD 20LH67 VEAN6-6FNPTF5 gpm1 55 / 64 "3000 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FκαλόςPoppet€57.91
SNAP-TITE VEAN6-6FV Coupler Nipple 3 / 8-18 Σώμα ατσάλι | AF6WLE 20LH68 VEAN6-6FVFNPT5 gpm-3000 psi-20 βαθμούς έως 375 βαθμούς FVitonPoppet€88.70
SNAP-TITE VEAN6-6M Coupler Nipple 3 / 8-18 3/8 Inch Body Steel | AF6WLF 20LH69 VEAN6-6ΜNPTF5 gpm2.156 "3000 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FκαλόςPoppet€57.91
SNAP-TITE VHN6-6F Coupler Nipple 3 / 8-18 3/8 Inch Body Steel | AF6WNT 20LJ27 VHN6-6FNPTF5 gpm1 27 / 32 "4500 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FκαλόςPoppet€31.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SNAP-TITE Θηλή ζεύξης VHN6-6M 3/8-18 3/8 ιντσών σώμα από χάλυβα
€35.82 /μονάδα