Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SNAP-TITE VHN16-16MV Coupler Nipple 1-11-1 / 2 Σώμα ατσάλι | AF6WNG 20LJ17

SNAP-TITE Θηλή ζεύξης VHN16-16MV 1-11-1/2 Ατσάλινο σώμα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF6WNG Μοντέλο: VHN16-16MVCross Ref: 20LJ17

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€118.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική θηλή συζεύκτη
Υλικό σώματοςΑτσάλι
Τύπος σύνδεσηςMNPT
φινίρισμαψευδάργυρος
Ρυθμός ροής35 gpm
Μηχανισμός κλειδώματοςΜπάλα
Μέγιστη. Πίεση2000 psi
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-20 βαθμούς έως 375 βαθμούς F
Υλικό σφραγίδαςViton
ΑπενεργοποιώΝαι
Υλικό μανικιώνΑτσάλι
Μέγεθος νήματος1 "-11-1 / 2
Σχεδιασμός βαλβίδωνPoppet

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.495
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)10.8
Κωδικός ΕΣ8481803090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΡυθμός ροήςΜέγιστη. ΠίεσηΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΥλικό σφραγίδαςΣχεδιασμός βαλβίδωνΤιμή
SNAP-TITE PHN16-16M Coupler Nipple 1-11-1 / 2 Steel Steel | AF6WCN 20LF84 PHN16-16ΜMNPT40 gpm6000 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FκαλόςPoppet€46.91
SNAP-TITE VHN16-16FV Coupler Nipple 1-11-1 / 2 Σώμα ατσάλι | AF6WNE 20LJ15 VHN16-16FVFNPT35 gpm2000 psi-20 βαθμούς έως 375 βαθμούς FVitonPoppet€100.28
SNAP-TITE VHN16-16M Coupler Nipple 1-11-1 / 2 1 Inch Σώμα ατσάλι | AF6WNF 20LJ16 VHN16-16ΜMNPT35 gpm2000 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FκαλόςPoppet€108.22
SNAP-TITE 71-3N16-16FV Coupler Nipple 1-11-1 / 2 Σώμα ατσάλι | AF6WQZ 20LJ79 71-3N16-16FVNPFT60 gpm7500 psi-20 βαθμούς έως 375 βαθμούς FVitonΞεπλύνετε το πρόσωπο€221.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SNAP-TITE Θηλή ζεύξης VHN16-16MV 1-11-1/2 Ατσάλινο σώμα
€118.58 /μονάδα