Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SNAP-TITE VHN16-16F Coupler Nipple 1-11-1 / 2 1 Inch Σώμα ατσάλι | AF6WND 20LJ14

SNAP-TITE Θηλή ζεύξης VHN16-16F 1-11-1/2 ατσάλι σώματος 1 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6WND Μοντέλο: VHN16-16FCross Ref: 20LJ14
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
€83.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική θηλή συζεύκτη
Υλικό σώματοςΑτσάλι
Μέγεθος σώματος1"
Τύπος σύνδεσηςNPTF
φινίρισμαψευδάργυρος
Ρυθμός ροής35 gpm
Μήκος2 9 / 16 "
Μηχανισμός κλειδώματοςΜπάλα
Μέγιστη. Πίεση2000 psi
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Υλικό σφραγίδαςκαλός
ΑπενεργοποιώΝαι
Υλικό μανικιώνΑτσάλι
Μέγεθος νήματος1 "-11-1 / 2
Σχεδιασμός βαλβίδωνPoppet

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4095
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)10.8
Κωδικός ΕΣ8481803090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΡυθμός ροήςΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΣχεδιασμός βαλβίδωνΤιμή
SNAP-TITE PHN16-16F Coupler Nipple 1-11-1 / 2 1 ίντσα ατσάλι αμαξώματος | AF6WCM 20LF83 PHN16-16FFNPT40 gpm2 7 / 32 "6000 psiPoppet€40.73
SNAP-TITE 71-3N16-16F Coupler Nipple 1-11-1 / 2 1 ίντσα ατσάλι αμαξώματος | AF6WQY 20LJ78 71-3N16-16FNPTF60 gpm3 15 / 64 "7500 psiΞεπλύνετε το πρόσωπο€169.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SNAP-TITE Θηλή ζεύξης VHN16-16F 1-11-1/2 ατσάλι σώματος 1 ιντσών
€83.62 /μονάδα