Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SNAP-TITE PHN16-16F Coupler Nipple 1-11-1 / 2 1 ίντσα ατσάλι αμαξώματος | AF6WCM 20LF83

SNAP-TITE Θηλή ζεύξης PHN16-16F 1-11-1/2 ατσάλι σώματος 1 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6WCM Μοντέλο: PHN16-16FCross Ref: 20LF83

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€40.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική θηλή συζεύκτη
Υλικό σώματοςΑτσάλι
Μέγεθος σώματος1"
Τύπος σύνδεσηςFNPT
φινίρισμαψευδάργυρος
Ρυθμός ροής40 gpm
Μήκος2 7 / 32 "
Μηχανισμός κλειδώματοςΜπάλα
Μέγιστη. Πίεση6000 psi
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Υλικό σφραγίδαςκαλός
ΑπενεργοποιώΟχι
Υλικό μανικιώνΑτσάλι
Μέγεθος νήματος1 "-11-1 / 2
Σχεδιασμός βαλβίδωνPoppet

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1665
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)10.8
Κωδικός ΕΣ7307995015

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΡυθμός ροήςΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΣχεδιασμός βαλβίδωνΤιμή
SNAP-TITE VHN16-16F Coupler Nipple 1-11-1 / 2 1 Inch Σώμα ατσάλι | AF6WND 20LJ14 VHN16-16FNPTF35 gpm2 9 / 16 "2000 psiPoppet€83.62
SNAP-TITE 71-3N16-16F Coupler Nipple 1-11-1 / 2 1 ίντσα ατσάλι αμαξώματος | AF6WQY 20LJ78 71-3N16-16FNPTF60 gpm3 15 / 64 "7500 psiΞεπλύνετε το πρόσωπο€169.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SNAP-TITE Θηλή ζεύξης PHN16-16F 1-11-1/2 ατσάλι σώματος 1 ιντσών
€40.73 /μονάδα