Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SNAP-TITE VHC12-12EFV Σώμα 1-1 / 16-12 3/4 ίντσες ατσάλι αμαξώματος | AF6WLK 20LH73

SNAP-TITE VHC12-12EFV Σώμα 1-1/16-12 Χάλυβας σώματος 3/4 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF6WLK Μοντέλο: VHC12-12EFVCross Ref: 20LH73
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
€143.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικό σώμα συζεύκτη
Φορτίο υλικό440 από ανοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σώματοςΑτσάλι
Μέγεθος σώματος3 / 4 "
Τύπος σύνδεσηςUNF
φινίρισμαψευδάργυρος
Ρυθμός ροής25 gpm
Μήκος2 59 / 64 "
Μηχανισμός κλειδώματοςΜπάλα
Μέγιστη. Πίεση3500 psi
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-20 βαθμούς έως 375 βαθμούς F
Υλικό σφραγίδαςViton
ΑπενεργοποιώΝαι
Υλικό μανικιώνΑτσάλι
Μέγεθος νήματος1-1 / 16 "-12
Σχεδιασμός βαλβίδωνPoppet

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4725
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)10.8
Κωδικός ΕΣ8481803090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΡυθμός ροήςΜέγιστη. ΠίεσηΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΥλικό σφραγίδαςΜέγεθος νήματοςΤιμή
SNAP-TITE VHC12-12EMV Σύζευξη αμαξώματος 1-1 / 16-12 ατσάλι αμάξωμα | AF6WLM 20LH75 VHC12-12EMVMSAE25 gpm3500 psi-20 βαθμούς έως 375 βαθμούς FViton1-1 / 16 "-12€113.87
SNAP-TITE VHC8-8EMV Σύζευξη αμαξώματος 3 / 4-16 ατσάλι αμάξωμα | AF6WMR 20LJ03 VHC8-8EMVMSAE14 gpm4000 psi-20 βαθμούς έως 375 βαθμούς FViton3 / 4 "-16€91.77
SNAP-TITE VPHC12-12EF Σώμα 1-1 / 16-12 3/4 ίντσας ατσάλι αμαξώματος | AF6WPK 20LJ43 VPHC12-12EFFSAE25 gpm3500 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς Fκαλός1-1 / 16 "-12€188.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SNAP-TITE VHC12-12EFV Σώμα 1-1/16-12 Χάλυβας σώματος 3/4 ιντσών
€143.82 /μονάδα