Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SNAP-TITE VEAC4-4MV Σύζευξη αμαξώματος 1 / 4-18 ατσάλι αμάξωμα | AF6WKQ 20LH55

SNAP-TITE VEAC4-4MV Coupler Body 1/4-18 Body Steel

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6WKQ Μοντέλο: VEAC4-4MVCross Ref: 20LH55

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€105.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικό σώμα συζεύκτη
Φορτίο υλικό440 από ανοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σώματοςΑτσάλι
Τύπος σύνδεσηςMNPT
φινίρισμαψευδάργυρος
Ρυθμός ροής3.8 gpm
Μηχανισμός κλειδώματοςΜπάλα
Μέγιστη. Πίεση3000 psi
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-20 βαθμούς έως 375 βαθμούς F
Υλικό σφραγίδαςViton
ΑπενεργοποιώΝαι
Υλικό μανικιώνΑτσάλι
Μέγεθος νήματος1 / 4 "-18
Σχεδιασμός βαλβίδωνPoppet

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1035
Ύψος πλοίου (cm)3.34
Μήκος πλοίου (cm)11.11
Πλάτος πλοίου (cm)10.8
Κωδικός ΕΣ8481803090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΡυθμός ροήςΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΥλικό σφραγίδαςΣχεδιασμός βαλβίδωνΤιμή
SNAP-TITE PHC4-4F Σύζευξη αμαξώματος 1 / 4-18 1/4 ίντσας αμάξωμα ατσάλι | AF6WCD 20LF75 PHC4-4FNPTF3.8 gpm1 11 / 32 "11,000 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FκαλόςPoppet€23.07
SNAP-TITE PHC4-4FV Σύζευξη αμαξώματος 1 / 4-18 ατσάλι αμάξωμα | AF6WCE 20LF76 PHC4-4FVNPTF3.8 gpm-11,000 psi-20 βαθμούς έως 375 βαθμούς FVitonPoppet€25.53
SNAP-TITE VEAC4-4F Σύζευξη αμαξώματος 1 / 4-18 1/4 ίντσας ατσάλι αμάξωμα | AF6WKM 20LH52 VEAC4-4FFNPT3.8 gpm1.625 "3000 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FκαλόςPoppet€53.84
SNAP-TITE VEAC4-4FV Σύζευξη αμαξώματος 1 / 4-18 ατσάλι αμάξωμα | AF6WKN 20LH53 VEAC4-4FVFNPT3.8 gpm-3000 psi-20 βαθμούς έως 375 βαθμούς FVitonPoppet€96.89
SNAP-TITE VEAC4-4M Συζεύκτης αμαξώματος 1 / 4-18 1/4 ίντσας ατσάλι αμαξώματος | AF6WKP 20LH54 VEAC4-4ΜMNPT3.8 gpm2 1 / 16 "3000 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FκαλόςPoppet€53.43
SNAP-TITE VHC4-4F Σύζευξη αμαξώματος 1 / 4-18 1/4 ίντσας αμάξωμα ατσάλι | AF6WMC 20LH89 VHC4-4FNPTF3.8 gpm1 21 / 32 "6500 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FκαλόςPoppet€35.19
SNAP-TITE VHC4-4FV Σύζευξη αμαξώματος 1 / 4-18 ατσάλι αμάξωμα | AF6WMD 20LH90 VHC4-4FVFNPT3.8 gpm-6500 psi-20 βαθμούς έως 375 βαθμούς FVitonPoppet€40.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SNAP-TITE VEAC4-4MV Coupler Body 1/4-18 Body Steel
€105.04 /μονάδα