Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SNAP-TITE SVHN6-6M Θήκη 3 / 8-18 3/8 ίντσες Σώμα 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AF6WHT 20LH06

SNAP-TITE SVHN6-6M Θηλή 3/8-18 3/8 ιντσών Σώμα 316 από ανοξείδωτο ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF6WHT Μοντέλο: SVHN6-6MCross Ref: 20LH06
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
€162.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική θηλή συζεύκτη
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος σώματος3 / 8 "
Τύπος σύνδεσηςNPT
φινίρισμαΣκέτη
Ρυθμός ροής5 gpm
Μήκος2 9 / 64 "
Μηχανισμός κλειδώματοςΜπάλα
Μέγιστη. Πίεση4000 psi
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Υλικό σφραγίδαςκαλός
ΑπενεργοποιώΝαι
Υλικό μανικιών316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος νήματος3 / 8 "-18
Σχεδιασμός βαλβίδωνPoppet

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0878
Ύψος πλοίου (cm)3.34
Μήκος πλοίου (cm)11.11
Πλάτος πλοίου (cm)10.8
Κωδικός ΕΣ8481803090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΡυθμός ροήςΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΥλικό σφραγίδαςΣχεδιασμός βαλβίδωνΤιμή
SNAP-TITE SPHN6-6F Θήκη 3 / 8-18 3/8 ίντσες Σώμα 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AF6WFA 20LG42 SPHN6-6FFNPS7.2 gpm1 33 / 64 "8000 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FκαλόςPoppet€49.36
SNAP-TITE SPHN6-6M Θήκη 3 / 8-18 3/8 ίντσες Σώμα 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AF6WFB 20LG43 SPHN6-6ΜMNPT7.2 gpm63 / 64 "8000 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FκαλόςPoppet€49.51
SNAP-TITE SVHN6-6F Θήκη 3 / 8-18 3/8 ίντσες Σώμα 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AF6WHQ 20LH04 SVHN6-6FFNPS5 gpm1 27 / 32 "4000 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FκαλόςPoppet€152.85
SNAP-TITE SVHN6-6FV Coupler Nipple 3 / 8-18 Body 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AF6WHR 20LH05 SVHN6-6FVFNPT5 gpm-4000 psi-20 βαθμούς έως 375 βαθμούς FVitonPoppet€107.39
SNAP-TITE S71-3N6-6F Θήκη 3 / 8-18 3/8 ίντσες Σώμα 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AF6WKD 20LH44 S71-3N6-6FFNPS12 GPM2 21 / 64 "5000 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FκαλόςΞεπλύνετε το πρόσωπο€202.53
SNAP-TITE S71-3N6-6FV Coupler Nipple 3 / 8-18 Body 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AF6WKE 20LH45 S71-3N6-6FVFNPT12 GPM-5000 psi-20 βαθμούς έως 375 βαθμούς FVitonΞεπλύνετε το πρόσωπο€223.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SNAP-TITE SVHN6-6M Θηλή 3/8-18 3/8 ιντσών Σώμα 316 από ανοξείδωτο ατσάλι
€162.87 /μονάδα