Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SNAP-TITE SVHN16-16F Θηλή 1-11-1 / 2 1 ίντσα Σώμα 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AF6WGZ 20LG88

SNAP-TITE SVHN16-16F Θηλή 1-11-1/2 Σώμα 1 ιντσών 316 από ανοξείδωτο ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6WGZ Μοντέλο: SVHN16-16FCross Ref: 20LG88
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
€489.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική θηλή συζεύκτη
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος σώματος1"
Τύπος σύνδεσηςFNPS
φινίρισμαΣκέτη
Ρυθμός ροής35 gpm
Μήκος2 9 / 16 "
Μηχανισμός κλειδώματοςΜπάλα
Μέγιστη. Πίεση2000 psi
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Υλικό σφραγίδαςκαλός
ΑπενεργοποιώΝαι
Υλικό μανικιών316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος νήματος1 "-11-1 / 2
Σχεδιασμός βαλβίδωνPoppet

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.405
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)10.8
Κωδικός ΕΣ8481803090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΡυθμός ροήςΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΥλικό σφραγίδαςΣχεδιασμός βαλβίδωνΤιμή
SNAP-TITE SPHN16-16F Θηλή 1-11-1 / 2 1 ίντσα Σώμα 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AF6WER 20LG34 SPHN16-16FFNPS40 gpm2 7 / 32 "4000 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FκαλόςPoppet€161.19
SNAP-TITE SVHN16-16M θηλή 1-11-1 / 2 1 ίντσα σώμα 316 ανοξείδωτο ατσάλι | AF6WHB 20LG90 SVHN16-16ΜMNPT35 gpm3 3 / 32 "2000 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FκαλόςPoppet€558.43
SNAP-TITE S71-3N16-16FV Σύζευξη θηλή 1-11-1 / 2 Σώμα 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AF6WJW 20LH37 S71-3N16-16FVFNPT60 gpm-4000 psi-20 βαθμούς έως 375 βαθμούς FVitonΞεπλύνετε το πρόσωπο€556.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SNAP-TITE SVHN16-16F Θηλή 1-11-1/2 Σώμα 1 ιντσών 316 από ανοξείδωτο ατσάλι
€489.79 /μονάδα