Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SNAP-TITE SPHN16-16F Θηλή 1-11-1 / 2 1 ίντσα Σώμα 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AF6WER 20LG34

SNAP-TITE SPHN16-16F Θηλή 1-11-1/2 Σώμα 1 ιντσών 316 από ανοξείδωτο ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF6WER Μοντέλο: SPHN16-16FCross Ref: 20LG34
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
€177.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική θηλή συζεύκτη
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος σώματος1"
Τύπος σύνδεσηςFNPS
φινίρισμαΣκέτη
Ρυθμός ροής40 gpm
Μήκος2 7 / 32 "
Μηχανισμός κλειδώματοςΜπάλα
Μέγιστη. Πίεση4000 psi
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Υλικό σφραγίδαςκαλός
ΑπενεργοποιώΟχι
Υλικό μανικιών316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος νήματος1 "-11-1 / 2
Σχεδιασμός βαλβίδωνPoppet

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.162
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)10.8
Κωδικός ΕΣ7307290030

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΡυθμός ροήςΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΥλικό σφραγίδαςΣχεδιασμός βαλβίδωνΤιμή
SNAP-TITE SVHN16-16F Θηλή 1-11-1 / 2 1 ίντσα Σώμα 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AF6WGZ 20LG88 SVHN16-16FFNPS35 gpm2 9 / 16 "2000 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FκαλόςPoppet€540.19
SNAP-TITE SVHN16-16M θηλή 1-11-1 / 2 1 ίντσα σώμα 316 ανοξείδωτο ατσάλι | AF6WHB 20LG90 SVHN16-16ΜMNPT35 gpm3 3 / 32 "2000 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FκαλόςPoppet€615.89
SNAP-TITE S71-3N16-16FV Σύζευξη θηλή 1-11-1 / 2 Σώμα 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AF6WJW 20LH37 S71-3N16-16FVFNPT60 gpm-4000 psi-20 βαθμούς έως 375 βαθμούς FVitonΞεπλύνετε το πρόσωπο€613.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SNAP-TITE SPHN16-16F Θηλή 1-11-1/2 Σώμα 1 ιντσών 316 από ανοξείδωτο ατσάλι
€177.78 /μονάδα