Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SNAP-TITE SPHC6-6F Σώμα συζευκτήρα 3 / 8-18 3/8 ίντσα αμάξωμα 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AF6WEL 20LG29

SNAP-TITE SPHC6-6F Σώμα ζεύξης 3/8-18 3/8 ιντσών σώμα 316 από ανοξείδωτο χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6WEL Μοντέλο: SPHC6-6FCross Ref: 20LG29
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
€130.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικό σώμα συζεύκτη
Φορτίο υλικό316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος σώματος3 / 8 "
Τύπος σύνδεσηςFNPS
φινίρισμαΣκέτη
Ρυθμός ροής7.2 gpm
Μήκος1.5 "
Μηχανισμός κλειδώματοςΜπάλα
Μέγιστη. Πίεση8000 psi
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Υλικό σφραγίδαςκαλός
ΑπενεργοποιώΟχι
Υλικό μανικιών316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος νήματος3 / 8 "-18
Σχεδιασμός βαλβίδωνPoppet

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)3.34
Μήκος πλοίου (cm)11.11
Πλάτος πλοίου (cm)10.8
Κωδικός ΕΣ7307290090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΡυθμός ροήςΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΥλικό σφραγίδαςΣχεδιασμός βαλβίδωνΤιμή
SNAP-TITE SPHC6-6FV Σύζευξη αμαξώματος 3 / 8-18 αμάξωμα 316 ανοξείδωτο ατσάλι | AF6WEM 20LG30 SPHC6-6FVFNPT7.2 gpm-8000 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FκαλόςPoppet€135.27
SNAP-TITE SVEAC6-6F Σύζευξη αμαξώματος 3 / 8-18 αμάξωμα 316 ανοξείδωτο ατσάλι | AF6WFJ 20LG51 SVEAC6-6FFNPT5 gpm-3000 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FκαλόςPoppet€310.92
SNAP-TITE SVHC6-6F Σώμα συζευκτήρα 3 / 8-18 3/8 ίντσα αμάξωμα 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AF6WGM 20LG77 SVHC6-6FFNPS5 gpm1 29 / 32 "4000 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FκαλόςPoppet€239.09
SNAP-TITE SVHC6-6FV Σύζευξη αμαξώματος 3 / 8-18 αμάξωμα 316 ανοξείδωτο ατσάλι | AF6WGN 20LG78 SVHC6-6FVFNPT5 gpm-4000 psi-20 βαθμούς έως 375 βαθμούς FVitonPoppet€238.72
SNAP-TITE SVHC6-6M Συζεύκτης αμαξώματος 3 / 8-18 3/8 ίντσας αμάξωμα 316 ανοξείδωτο ατσάλι | AF6WGP 20LG79 SVHC6-6ΜMNPT5 gpm2 13 / 64 "4000 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FκαλόςPoppet€231.46
SNAP-TITE SVHC6-6MV Σύζευξη αμαξώματος 3 / 8-18 αμάξωμα 316 ανοξείδωτο ατσάλι | AF6WGQ 20LG80 SVHC6-6MVMNPT5 gpm-4000 psi-20 βαθμούς έως 375 βαθμούς FVitonPoppet€226.67
SNAP-TITE S71-3C6-6F Σώμα συζευκτήρα 3 / 8-18 3/8 ίντσα αμάξωμα 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AF6WJH 20LH25 S71-3C6-6FFNPS12 GPM2 23 / 64 "5000 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FκαλόςΞεπλύνετε το πρόσωπο€527.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SNAP-TITE SPHC6-6F Σώμα ζεύξης 3/8-18 3/8 ιντσών σώμα 316 από ανοξείδωτο χάλυβα
€130.13 /μονάδα