Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SNAP-TITE S71-3C16-16FV Σύζευξη αμαξώματος 1-11-1 / 2 αμάξωμα 316 ανοξείδωτο ατσάλι | AF6WHZ 20LH17

SNAP-TITE S71-3C16-16FV Coupler Body 1-11-1/2 Body 316 Inox

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6WHZ Μοντέλο: S71-3C16-16FVCross Ref: 20LH17
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
€1,437.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικό σώμα συζεύκτη
Φορτίο υλικό316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος σύνδεσηςFNPT
φινίρισμαΣκέτη
Ρυθμός ροής60 gpm
Μηχανισμός κλειδώματοςΜπάλα
Μέγιστη. Πίεση4000 psi
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-20 βαθμούς έως 375 βαθμούς F
Υλικό σφραγίδαςViton
ΑπενεργοποιώΝαι
Υλικό μανικιών316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος νήματος1 "-11-1 / 2
Σχεδιασμός βαλβίδωνΞεπλύνετε το πρόσωπο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.53
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)10.8
Κωδικός ΕΣ8481803090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡυθμός ροήςΜέγιστη. ΠίεσηΣχεδιασμός βαλβίδωνΤιμή
SNAP-TITE SVHC16-16FV Σύζευξη αμαξώματος 1-11-1 / 2 αμάξωμα 316 ανοξείδωτο ατσάλι | AF6WFY 20LG64 SVHC16-16FV35 gpm2000 psiPoppet€711.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SNAP-TITE S71-3C16-16FV Coupler Body 1-11-1/2 Body 316 Inox
€1,437.16 /μονάδα