Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SNAP-TITE BVHN8-8FV Coupler Nipple 1 / 2-14 Body Brass | AF6WBQ 20LF52

SNAP-TITE BVHN8-8FV Θηλή ζεύξης 1/2-14 Body Brass

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6WBQ Μοντέλο: BVHN8-8FVCross Ref: 20LF52
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
€64.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική θηλή συζεύκτη
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Τύπος σύνδεσηςFNPT
φινίρισμαΣκέτη
Ρυθμός ροής70 gpm
Μηχανισμός κλειδώματοςΜπάλα
Μέγιστη. Πίεση2000 psi
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-20 βαθμούς έως 375 βαθμούς F
Υλικό σφραγίδαςViton
Τύπος σφραγίδαςViton
ΑπενεργοποιώΝαι
Υλικό μανικιώνΟρείχαλκος
Μέγεθος νήματος1 / 2 "-14
Σχεδιασμός βαλβίδωνPoppet

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1485
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)3.56
Κωδικός ΕΣ8481801095

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΡυθμός ροήςΜέγιστη. ΠίεσηΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΥλικό σφραγίδαςΤύπος σφραγίδαςΤιμή
SNAP-TITE BVEAN8-8F Coupler Nipple 1 / 2-14 Ορείχαλκος σώματος | AF6VZY 20LF13 BVEAN8-8F-70 gpm1500 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FκαλόςΜπόνα Ν€81.01
SNAP-TITE BVEAN8-8M Coupler Nipple 1 / 2-14 Body Brass | AF6VZZ 20LF14 BVEAN8-8ΜMNPT72 gpm1500 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FκαλόςΜπόνα Ν€94.83
SNAP-TITE BVHN8-8F Σύζευξη θηλή 1 / 2-14 Ορείχαλκος σώματος | AF6WBP 20LF51 BVHN8-8FFNPT40 gpm2000 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FκαλόςΜπόνα Ν€64.79
SNAP-TITE BVHN8-8M Coupler Nipple 1 / 2-14 Body Brass | AF6WBR 20LF53 BVHN8-8ΜMNPT110 gpm2000 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FκαλόςΜπόνα Ν€63.29
SNAP-TITE BVHN8-8MV Ζεύγος Θηλή 1/2-14 Ορείχαλκος σώματος | AF6WBT 20LF54 BVHN8-8MVMNPT180 gpm2000 psi-20 βαθμούς έως 375 βαθμούς FVitonViton€70.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SNAP-TITE BVHN8-8FV Θηλή ζεύξης 1/2-14 Body Brass
€64.12 /μονάδα