Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SNAP-TITE BVEAN8-8F Coupler Nipple 1 / 2-14 Ορείχαλκος σώματος | AF6VZY 20LF13

SNAP-TITE BVEAN8-8F Θηλή σύζευξης 1/2-14 Body Brass

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF6VZY Μοντέλο: BVEAN8-8FCross Ref: 20LF13

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€89.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική θηλή συζεύκτη
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
φινίρισμαΣκέτη
Ρυθμός ροής70 gpm
Μηχανισμός κλειδώματοςΜπάλα
Μέγιστη. Πίεση1500 psi
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Υλικό σφραγίδαςκαλός
Τύπος σφραγίδαςΜπόνα Ν
ΑπενεργοποιώΝαι
Υλικό μανικιώνΟρείχαλκος
Μέγεθος νήματος1 / 2 "-14
Σχεδιασμός βαλβίδωνPoppet

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1485
Ύψος πλοίου (cm)3.34
Μήκος πλοίου (cm)11.11
Πλάτος πλοίου (cm)10.8
Κωδικός ΕΣ8481801095

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΡυθμός ροήςΜέγιστη. ΠίεσηΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΥλικό σφραγίδαςΤύπος σφραγίδαςΤιμή
SNAP-TITE BVEAN8-8M Coupler Nipple 1 / 2-14 Body Brass | AF6VZZ 20LF14 BVEAN8-8ΜMNPT72 gpm1500 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FκαλόςΜπόνα Ν€104.58
SNAP-TITE BVHN8-8F Σύζευξη θηλή 1 / 2-14 Ορείχαλκος σώματος | AF6WBP 20LF51 BVHN8-8FFNPT40 gpm2000 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FκαλόςΜπόνα Ν€70.95
SNAP-TITE BVHN8-8FV Coupler Nipple 1 / 2-14 Body Brass | AF6WBQ 20LF52 BVHN8-8FVFNPT70 gpm2000 psi-20 βαθμούς έως 375 βαθμούς FVitonViton€70.72
SNAP-TITE BVHN8-8M Coupler Nipple 1 / 2-14 Body Brass | AF6WBR 20LF53 BVHN8-8ΜMNPT110 gpm2000 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FκαλόςΜπόνα Ν€69.05
SNAP-TITE BVHN8-8MV Ζεύγος Θηλή 1/2-14 Ορείχαλκος σώματος | AF6WBT 20LF54 BVHN8-8MVMNPT180 gpm2000 psi-20 βαθμούς έως 375 βαθμούς FVitonViton€78.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SNAP-TITE BVEAN8-8F Θηλή σύζευξης 1/2-14 Body Brass
€89.34 /μονάδα