Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SNAP-TITE BVHC6-6M Σύζευξη αμαξώματος 3 / 8-18 Ορείχαλκος αμαξώματος | AF6WAR 20LF30

SNAP-TITE BVHC6-6M Coupler Body 3/8-18 Body Brass

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6WAR Μοντέλο: BVHC6-6MCross Ref: 20LF30
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
€64.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικό σώμα συζεύκτη
Φορτίο υλικό440 από ανοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Τύπος σύνδεσηςMNPT
φινίρισμαΣκέτη
Ρυθμός ροής35 gpm
Μηχανισμός κλειδώματοςΜπάλα
Μέγιστη. Πίεση2250 PSI
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Υλικό σφραγίδαςκαλός
Τύπος σφραγίδαςΜπόνα Ν
ΑπενεργοποιώΝαι
Υλικό μανικιώνΟρείχαλκος
Μέγεθος νήματος3 / 8 "-18
Σχεδιασμός βαλβίδωνPoppet

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)3.34
Μήκος πλοίου (cm)11.11
Πλάτος πλοίου (cm)10.8
Κωδικός ΕΣ8481801095

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΡυθμός ροήςΜέγιστη. ΠίεσηΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΥλικό σφραγίδαςΤύπος σφραγίδαςΤιμή
SNAP-TITE BVEAC6-6F Σύζευξη αμαξώματος 3 / 8-18 Ορείχαλκος αμαξώματος | AF6VZQ 20LF06 BVEAC6-6FFNPT7.2 gpm1500 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FκαλόςΜπόνα Ν€224.29
SNAP-TITE BVEAC6-6M Συζεύκτης αμαξώματος 3 / 8-18 Ορείχαλκος αμαξώματος | AF6VZR 20LF07 BVEAC6-6ΜMNPT27 gpm1500 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FκαλόςΜπόνα Ν€151.34
SNAP-TITE BVHC6-6F Σύζευξη αμαξώματος 3 / 8-18 Ορείχαλκος αμαξώματος | AF6WAP 20LF28 BVHC6-6FFNPT72 gpm2250 PSI-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FκαλόςΜπόνα Ν€62.20
SNAP-TITE BVHC6-6FV Σύζευξη αμαξώματος 3 / 8-18 Ορείχαλκος αμαξώματος | AF6WAQ 20LF29 BVHC6-6FVFNPT25 gpm2250 PSI-20 βαθμούς έως 375 βαθμούς FVitonViton€69.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SNAP-TITE BVHC6-6M Coupler Body 3/8-18 Body Brass
€64.61 /μονάδα