Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SNAP-TITE 71-3C8-8FV Σύζευξη αμαξώματος 1 / 2-14 ατσάλι αμάξωμα | AF6WQQ 20LJ71

SNAP-TITE 71-3C8-8FV Σώμα Coupler 1/2-14 Body Steel

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6WQQ Μοντέλο: 71-3C8-8FVCross Ref: 20LJ71
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
€166.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικό σώμα συζεύκτη
Φορτίο υλικό440 από ανοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σώματοςΑτσάλι
Τύπος σύνδεσηςNPFT
φινίρισμαψευδάργυρος
Ρυθμός ροής20 gpm
Μηχανισμός κλειδώματοςΜπάλα
Μέγιστη. Πίεση10,000 psi
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-20 βαθμούς έως 375 βαθμούς F
Υλικό σφραγίδαςViton
ΑπενεργοποιώΝαι
Υλικό μανικιώνΑτσάλι
Μέγεθος νήματος1 / 2 "-14
Σχεδιασμός βαλβίδωνΞεπλύνετε το πρόσωπο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6525
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)10.8
Κωδικός ΕΣ8481803090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣχεδιασμός βαλβίδωνΜέγεθος σώματοςΤύπος σύνδεσηςΡυθμός ροήςΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΥλικό σφραγίδαςΤιμή
SNAP-TITE PEAC8-8F Σύζευξη αμαξώματος 1 / 2-14 ατσάλι αμάξωμα | AF6VMH 20LF63 PEAC8-8FPoppet-FNPT3.8 gpm-3000 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς Fκαλός€61.29
SNAP-TITE PHC8-8F Σύζευξη αμαξώματος 1 / 2-14 1/2 ίντσας αμάξωμα ατσάλι | AF6WCH 20LF79 PHC8-8FPoppet1 / 2 "NPTF14 gpm1.625 "11,000 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς Fκαλός€39.31
SNAP-TITE PHC8-8FV Σύζευξη αμαξώματος 1 / 2-14 ατσάλι αμάξωμα | AF6WCJ 20LF80 PHC8-8FVPoppet-NPTF14 gpm-11,000 psi-20 βαθμούς έως 375 βαθμούς FViton€40.64
SNAP-TITE VEAC8-8F Σύζευξη αμαξώματος 1 / 2-14 1/2 ίντσας ατσάλι αμάξωμα | AF6WKV 20LH59 VEAC8-8FPoppet1 / 2 "NPTF14 gpm2 3 / 32 "3000 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς Fκαλός€108.11
SNAP-TITE VEAC8-8FV Σύζευξη αμαξώματος 1 / 2-14 αμάξωμα ατσάλι AF6WKW 20LH60 VEAC8-8FVPoppet-FNPT14 gpm-3000 psi-20 βαθμούς έως 375 βαθμούς FViton€100.08
SNAP-TITE VEAC8-8M Σύζευξη αμαξώματος 1 / 2-14 1/2 ίντσας ατσάλι αμάξωμα | AF6WKX 20LH61 VEAC8-8ΜPoppet1 / 2 "NPTF14 gpm2 15 / 32 "3000 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς Fκαλός€127.46
SNAP-TITE VHC8-8F Σύζευξη αμαξώματος 1 / 2-14 1/2 ίντσας ατσάλι αμάξωμα | AF6WMT 20LJ04 VHC8-8FPoppet1 / 2 "NPTF14 gpm2 3 / 32 "4000 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς Fκαλός€54.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SNAP-TITE 71-3C8-8FV Σώμα Coupler 1/2-14 Body Steel
€166.74 /μονάδα