Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SNAP-LOC SLAEASHI Logistic E Fitting Snap Hook, Steel, Load Capacity 300 Lbs | AG9EUK 19XZ81

SNAP-LOC SLAEASHI Logistic E Fitting Snap άγκιστρο, χάλυβας, χωρητικότητα 300 λίβρες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9EUK Μοντέλο: SLAEASHICross Ref: 19XZ81

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€13.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςLogistic E-Fitting Snap-Hook
Βάθος1"
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Μήκος2"
ΥλικόΑτσάλι
Στυλ συναρμολόγησηςE-Track και SNAPLOCS
Δαχτυλίδι Ντία.1-1 / 4 "
Πάχος δακτυλίου1 / 4 "
Πλάτος6"
Όριο φόρτου εργασίας300 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1043
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Hook Max. Άνοιγμα: 1 "

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SNAP-LOC SLAEASHI Logistic E Fitting Snap άγκιστρο, χάλυβας, χωρητικότητα 300 λίβρες
€13.70 /μονάδα