SNAP-LOC SL1500PC6B Panel Truck, Χωρητικότητα 1500 Lbs, Μέγεθος 35 x 20-1/2 ίντσα, Μαύρο | AH9KHY 40AL26

SNAP-LOC SL1500PC6B Panel Truck, Χωρητικότητα 1500 Lbs, Μέγεθος 35 x 20-1/2 ίντσα, Μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9KHY Μοντέλο: SL1500PC6BΣταυρός: 40AL26

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€675.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό Πλαίσιο
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Κάστερ Ντία.6"
Υλικό κάστερΚαουτσούκ
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο με φρένο
Πλάτος τροχίσκου1.25 "
ΧρώμαΜαύρη
Ύψος καταστρώματος9"
Μήκος καταστρώματος32 "
Deck ΥλικόHDPE
Πλάτος κατάστρωμα20.5 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Περιλαμβάνεται λαβήΝαι
Χωρητικότητα φορτίου1500 λίβρες
συνολικό ύψος40.5 "
Συνολικό μήκος35 "
συνολικό πλάτος20.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 28.9533
Ύψος πλοίου (cm)54.61
Μήκος πλοίου (cm)82.55
Πλάτος πλοίου (cm)19.05

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαφινίρισμαΥλικόΤιμή
SNAP-LOC SL1500PC6R Panel Truck, Χωρητικότητα 1500 Lbs, Μέγεθος 35 x 20-1/2 ίντσα, Κόκκινο | AH9KJB 40AL29 SL1500PC6RRedΣκονισμένο με σκόνη-€681.03
Φορτηγό πάνελ SNAP-LOC SL1200PC4TB, Χωρητικότητα 1200 Lbs, Μαύρο | CE8UBJ SL1200PC4TB-Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο σε σκόνηΠολυαιθυλένιο / χάλυβας€470.57
Φορτηγό πάνελ SNAP-LOC SL1200PC4TR, Χωρητικότητα φορτίου 1200 Lbs, Κόκκινο | CE8UBK SL1200PC4TR-Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο σε σκόνηΠολυπροπυλένιο / Χάλυβας€470.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SNAP-LOC SL1500PC6B Panel Truck, Χωρητικότητα 1500 Lbs, Μέγεθος 35 x 20-1/2 ίντσα, Μαύρο
€675.08 /μονάδα