Φορτηγό πάνελ SNAP-LOC SL1200PC4TB, Χωρητικότητα 1200 Lbs, Μαύρο | CE8UBJ

SNAP-LOC SL1200PC4TB Panel Truck, Χωρητικότητα 1200 Lbs, Μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8UBJ Μοντέλο: SL1200PC4TB

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€470.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό Πλαίσιο
Δύναμη σπασίματος1200 λίβρες
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο σε σκόνη
Ύψος38 "
Μήκος35 "
ΥλικόΠολυαιθυλένιο / χάλυβας
Υλικό τροχούΣτερεό θερμοπλαστικό καουτσούκ
Πλάτος20.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 24.3
Ύψος πλοίου (cm)53.34
Μήκος πλοίου (cm)83.82
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαφινίρισμαΥλικόΤιμή
SNAP-LOC SL1500PC6B Panel Truck, Χωρητικότητα 1500 Lbs, Μέγεθος 35 x 20-1/2 ίντσα, Μαύρο | AH9KHY 40AL26 SL1500PC6BΜαύρηΣκονισμένο με σκόνη-€743.44
SNAP-LOC SL1500PC6R Panel Truck, Χωρητικότητα 1500 Lbs, Μέγεθος 35 x 20-1/2 ίντσα, Κόκκινο | AH9KJB 40AL29 SL1500PC6RRedΣκονισμένο με σκόνη-€778.33
Φορτηγό πάνελ SNAP-LOC SL1200PC4TR, Χωρητικότητα φορτίου 1200 Lbs, Κόκκινο | CE8UBK SL1200PC4TR-Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο σε σκόνηΠολυπροπυλένιο / Χάλυβας€470.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SNAP-LOC SL1200PC4TB Panel Truck, Χωρητικότητα 1200 Lbs, Μαύρο
€470.57 /μονάδα