Φορτηγό πάνελ SNAP-LOC SL1500PC4B, Χωρητικότητα 1500 Lbs, Μαύρο | CE8UBN

SNAP-LOC SL1500PC4B Panel Truck, Χωρητικότητα 1500 Lbs, Μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8UBN Μοντέλο: SL1500PC4B

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€486.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό Πλαίσιο
Δύναμη σπασίματος1500 λίβρες
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο σε σκόνη
Ύψος38 "
Μήκος35 "
ΥλικόΠολυαιθυλένιο / χάλυβας
Υλικό τροχούΣτερεά πολυουρεθάνη
Πλάτος20.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 24.3
Ύψος πλοίου (cm)53.34
Μήκος πλοίου (cm)83.82
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΤιμή
Φορτηγό πάνελ SNAP-LOC SL1500PC4R, Χωρητικότητα φορτίου 1500 λίβρες, Κόκκινο | CE8UBP SL1500PC4RΠολυπροπυλένιο / Χάλυβας€486.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SNAP-LOC SL1500PC4B Panel Truck, Χωρητικότητα 1500 Lbs, Μαύρο
€486.80 /μονάδα