SNAP-LOC SL1500D6B Dolly γενικής χρήσης, Open Flush, Χωρητικότητα 1500 Lbs, Μαύρο | AH9KHW 40AL24

SNAP-LOC SL1500D6B Dolly γενικής χρήσης, Open Flush, Χωρητικότητα 1500 Lbs, Μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9KHW Μοντέλο: SL1500D6BΣταυρός: 40AL24

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€414.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓενική χρήση Dolly
Διάμετρος τροχού τροχού.6"
Υλικό τροχού τροχούΚαουτσούκ
Τύπος τροχού τροχού(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο με φρένο
Πλάτος τροχού τροχού1.5 "
ΧρώμαΜαύρη
Χωρητικότητα φορτίου1500 λίβρες
Αριθμός τροχών Caster4
Ύψος εξέδρας9"
Μήκος πλατφόρμας32 "
Υλικό πλατφόρμαςHDPE
Στυλ πλατφόρμαςΞεπλύνετε με Cargo Gripping Pads
Πλάτος Πλατφόρμας20.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.74
Ύψος πλοίου (cm)54.86
Μήκος πλοίου (cm)83.82
Πλάτος πλοίου (cm)19.05
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μέγιστη. Ορθογώνιο: 26 "x 20"
    • Μέγιστη. Πλατεία: 20-1 / 2 "x 20-1 / 2"
    • Ελάχ. Πλατεία: 12 "x 12"

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετρος τροχού τροχού.Υλικό τροχού τροχούΤύπος τροχού τροχούΠλάτος τροχού τροχούΧρώμαΥλικόΎψος εξέδραςΤιμή
SNAP-LOC SL1500D6R Dolly γενικής χρήσης, Open Flush, Χωρητικότητα 1500 Lbs, Κόκκινο | AH9KHZ 40AL27 SL1500D6R6"Καουτσούκ(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο με φρένο1.5 "Red-9"€440.67
SNAP-LOC SL1500D4R Dolly γενικής χρήσης, Open Flush, Ύψος 7 ίντσες, Κόκκινο | AH9KJC 40AL30 SL1500D4R4"Θερμοπλαστικό καουτσούκ(2) Περιστρεφόμενος, (2) Περιστρεφόμενος με φρένο1.25 "Red-7"€289.96
SNAP-LOC SL1200D4TB Γενικός σκοπός Dolly, E Track, Χωρητικότητα 1200 Lbs, Μαύρο | CE8UBE SL1200D4TB-----Πολυαιθυλένιο / χάλυβας-€275.84
SNAP-LOC SL1200D4TR Γενικός σκοπός Dolly, E Track, Χωρητικότητα 1200 Lbs, Κόκκινο | CE8UBF SL1200D4TR-----Πολυπροπυλένιο / Χάλυβας-€275.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SNAP-LOC SL1500D6B Dolly γενικής χρήσης, Open Flush, Χωρητικότητα 1500 Lbs, Μαύρο
€414.97 /μονάδα