SNAP-LOC GR-1500PCB219-PU Panel Truck, Ρυθμιζόμενος διαχωριστής, Χωρητικότητα 1500 Lbs | AF7CRK 20UY84

SNAP-LOC GR-1500PCB219-PU Panel Truck, Ρυθμιζόμενος διαχωριστής, Χωρητικότητα 1500 Lbs

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7CRK Μοντέλο: GR-1500PCB219-PUCross Ref: 20UY84

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€581.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςAdj. Φορτηγό διαχωριστικού
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Κάστερ Ντία.4"
Υλικό κάστερΘερμοπλαστικό καουτσούκ
Τύπος τροχίσκου(2) Περιστρεφόμενος, (2) Περιστρεφόμενος με φρένο
Διάμετρος τροχού τροχού.4"
Υλικό τροχού τροχούΘερμοπλαστικό καουτσούκ
Τύπος τροχού τροχού(4) Περιστρεφόμενος
Πλάτος τροχού τροχού1.25 "
Πλάτος τροχίσκου1.13 "
ΧρώμαΜαύρη
Ύψος καταστρώματος7"
Μήκος καταστρώματος32 "
Deck ΥλικόHDPE
Πλάτος κατάστρωμα20.5 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Περιλαμβάνεται λαβήΝαι
Τύπος λαβήςΑφαιρούμενη
Χωρητικότητα φορτίου1500 λίβρες
Αριθμός τροχίσκων4
συνολικό ύψος39 "
Συνολικό μήκος35 "
συνολικό πλάτος20.5 "
Υλικό πλατφόρμαςΘερμοπλαστικό καουτσούκ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 25.155
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)83.82
Πλάτος πλοίου (cm)55.88
Κωδικός ΕΣ8716805090

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SNAP-LOC GR-1500PCB219-PU Panel Truck, Ρυθμιζόμενος διαχωριστής, Χωρητικότητα 1500 Lbs
€581.92 /μονάδα