Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SMITH-COOPER S4536TO020 Έξοδος 2 ιντσών με σπείρωμα 316 από ανοξείδωτο χάλυβα | AD8CGJ 4HWG1

SMITH-COOPER S4536TO020 Έξοδος 2 ιντσών με σπείρωμα 316 από ανοξείδωτο χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD8CGJ Μοντέλο: S4536TO020Cross Ref: 4HWG1

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€194.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριστρεφόμενη πρίζα
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τάξη300
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Μέγιστη. Πίεση3000 psi
Μέγιστη. Πίεση ατμού2810 psi @ 350 βαθμοί F
Εκτός Dia.2.187 "
Μέγεθος σωλήνα2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.72
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ7307225000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΜέγιστη. Πίεση ατμούΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΤιμή
SMITH-COOPER S4534TO002 Έξοδος σφυρήλατη 1/4 ίντσες 304 από ανοξείδωτο χάλυβα | AD8CFT 4ΗWE4 S4534TO002304 από ανοξείδωτο ατσάλι1965 psi @ 350 βαθμοί F7 / 16 "1 / 4 "€43.09
SMITH-COOPER S4534TO003 Έξοδος σφυρηλατημένη 3/8 ίντσες 304 από ανοξείδωτο ατσάλι | AD8CFU 4HWE5 S4534TO003304 από ανοξείδωτο ατσάλι1965 psi @ 350 βαθμοί F9 / 16 "3 / 8 "€69.72
SMITH-COOPER S4534TO004 Έξοδος σφυρήλατο 1/2 ίντσας 304 από ανοξείδωτο ατσάλι | AD8CFV 4ΗWE6 S4534TO004304 από ανοξείδωτο ατσάλι1965 psi @ 350 βαθμοί F11 / 16 "1 / 2 "€43.44
SMITH-COOPER S4534TO006 Έξοδος σφυρήλατο 3/4 ίντσες 304 Ανοξείδωτο ατσάλι | AD8CFW 4ΗWE7 S4534TO006304 από ανοξείδωτο ατσάλι1965 psi @ 350 βαθμοί F15 / 16 "3 / 4 "€57.17
SMITH-COOPER S4534TO010 Έξοδος από ανοξείδωτο ατσάλι 1 με σπείρωμα | AD304CFX 8ΗWE4 S4534TO010304 από ανοξείδωτο ατσάλι1965 psi @ 350 βαθμοί F1-9 / 64 "1"€66.52
SMITH-COOPER S4534TO012 Σφυρήλατη έξοδος 1 1/4 ίντσας 304 Ανοξείδωτο ατσάλι | AD8CFY 4ΗWE9 S4534TO012304 από ανοξείδωτο ατσάλι1965 psi @ 350 βαθμοί F1 15 / 32 "1.25 "€104.00
SMITH-COOPER S4534TO014 Έξοδος σφυρήλατη 1 1/2 ίντσα 304 ανοξείδωτο ατσάλι AD8CFZ 4HWF1 S4534TO014304 από ανοξείδωτο ατσάλι1965 psi @ 350 βαθμοί F1-11 / 16 "1.5 "€127.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SMITH-COOPER S4536TO020 Έξοδος 2 ιντσών με σπείρωμα 316 από ανοξείδωτο χάλυβα
€194.07 /μονάδα