Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SMITH-COOPER S4036HC010 Μισό σύνδεσμο 1 ίντσας 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AC3KAQ 2UA19

SMITH-COOPER S4036HC010 Μισός σύνδεσμος 1 ιντσών 316 από ανοξείδωτο χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3KAQ Μοντέλο: S4036HC010Cross Ref: 2UA19

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€40.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜισή ζεύξη
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τάξη3000
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Μέγιστη. Πίεση3000 psi @ 100 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση ατμού2810 psi @ 350 βαθμοί F
Εκτός Dia.1.75 "
Μέγεθος σωλήνα1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2025
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)4.57
Πλάτος πλοίου (cm)4.57
Κωδικός ΕΣ7307290090
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΤάξηΜέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Πίεση ατμούΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΤιμή
SMITH-COOPER S3014HC012 Μισό σύνδεσμο 1 1/4 ίντσας 304 Ανοξείδωτο ατσάλι 150 Psi AB2FKL 1LTJ7 S3014HC012304 από ανοξείδωτο ατσάλι150300 psi150 psi1-29 / 32 "1.25 "€13.77
SMITH-COOPER S3016HC012 Μισή σύζευξη 1 1/4 ίντσα με σπείρωμα 316 από ανοξείδωτο χάλυβα | AC3JBB 2TV89 S3016HC012316 από ανοξείδωτο ατσάλι150300 psi150 psi1-57 / 64 "1.25 "€17.78
SMITH-COOPER S4036HC001 Μισός σύνδεσμος 1/8 ίντσας 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AC3KAK 2UA14 S4036HC001316 από ανοξείδωτο ατσάλι30003000 psi @ 100 βαθμοί F2810 psi @ 350 βαθμοί F5 / 8 "1 / 8 "€6.27
SMITH-COOPER S4036HC002 Μισός σύνδεσμος 1/4 ίντσας 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AC3KAL 2UA15 S4036HC002316 από ανοξείδωτο ατσάλι30003000 psi @ 100 βαθμοί F2810 psi @ 350 βαθμοί F3 / 4 "1 / 4 "€8.16
SMITH-COOPER S4036HC003 Μισός σύνδεσμος 3/8 ίντσες 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AC3KAM 2UA16 S4036HC003316 από ανοξείδωτο ατσάλι30003000 psi @ 100 βαθμοί F2810 psi @ 350 βαθμοί F7 / 8 "3 / 8 "€14.02
SMITH-COOPER S4036HC004 Μισός σύνδεσμος 1/2 ίντσας 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AC3KAN 2UA17 S4036HC004316 από ανοξείδωτο ατσάλι30003000 psi @ 100 βαθμοί F2810 psi @ 350 βαθμοί F1.125 "1 / 2 "€16.97
SMITH-COOPER S4036HC006 Μισός σύνδεσμος 3/4 ίντσες 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AC3KAP 2UA18 S4036HC006316 από ανοξείδωτο ατσάλι30003000 psi @ 100 βαθμοί F2810 psi @ 350 βαθμοί F1-21 / 64 "3 / 4 "€24.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SMITH-COOPER S4036HC010 Μισός σύνδεσμος 1 ιντσών 316 από ανοξείδωτο χάλυβα
€40.44 /μονάδα