Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SMITH-COOPER S4034SE006 Street Elbow 90 Degree 3/4 Inch 304 Ανοξείδωτο ατσάλι | AC3KCW 2UA70

SMITH-COOPER S4034SE006 Street Elbow 90 Degree 3/4 Inch 304 Inox

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3KCW Μοντέλο: S4034SE006Cross Ref: 2UA70
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
€56.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςStreet Elbow, 45 βαθμοί
Υλικό σώματος304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τάξη3000
Τύπος σύνδεσηςMNPT x FNPT
Μέγιστη. Πίεση2570 psi @ 100 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση ατμού1965 psi @ 350 βαθμοί F
Εκτός Dia.1 13 / 16 "
Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.54
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)4.83
Κωδικός ΕΣ7307225000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΤιμή
SMITH-COOPER S4034SE001 Street Elbow 90 Degree 1/8 Inch 304 Ανοξείδωτο ατσάλι | AC3KCR 2UA66 S4034SE0011"1 / 8 "€41.82
SMITH-COOPER S4034SE002 Street Elbow 90 Degree 1/4 Inch 304 Ανοξείδωτο ατσάλι | AC3KCT 2UA67 S4034SE0021"1 / 4 "€37.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SMITH-COOPER S4034SE006 Street Elbow 90 Degree 3/4 Inch 304 Inox
€56.39 /μονάδα