Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SMITH-COOPER S3014X 024 Cross 2 1/2 Inch 304 Inox | AB2FUC 1LUD6

SMITH-COOPER S3014X 024 Cross 2 1/2 ιντσών 304 ανοξείδωτο ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2FUC Μοντέλο: S3014X 024Cross Ref: 1LUD6
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
€364.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣταυρός
Υλικό σώματος304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τάξη150
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Μέγιστη. Πίεση ατμού150 psi
Εκτός Dia.3-35 / 64 "
Μέγεθος σωλήνα2.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.565
Ύψος πλοίου (cm)9.65
Μήκος πλοίου (cm)14.48
Πλάτος πλοίου (cm)14.48
Κωδικός ΕΣ7307225000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΤιμή
SMITH-COOPER S3014X 012 Cross 1 1/4 Inch 304 Inox | AB2FTX 1LUC9 S3014X 0122-3 / 32 "1.25 "€74.22
SMITH-COOPER S3014X 030 Cross 3 Inch 304 Inox 150 Psi | AB2FUE 1LUD8 S3014X 0304-11 / 64 "3"€406.52
SMITH-COOPER S3014X 040 Cross 4 Inch 304 Inox 150 Psi | AB2FUG 1LUE1 S3014X 0405-17 / 64 "4"€555.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SMITH-COOPER S3014X 024 Cross 2 1/2 ιντσών 304 ανοξείδωτο ατσάλι
€364.47 /μονάδα