Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SMITH-COOPER S2044E 012 Ebow 90 Degree 1 1/4 Inch 304l Ss | AB3ENH 1RTH1

SMITH-COOPER S2044E 012 Ebow 90 Degree 1 1/4 Inch 304l Ss

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3ENH Μοντέλο: S2044E 012Σταυρός: 1RTH1

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€128.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςShort Radius Elbow, 90 μοίρες
Υλικό σώματος304L από ανοξείδωτο χάλυβα
Τύπος σύνδεσηςΚουμπάρα
Μέγεθος σωλήνα1.25 "
Πρόγραμμα40

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1755
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ7307230000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΜέγεθος σωλήναΠρόγραμμαΤιμή
SMITH-COOPER S2014E 010 Elbow 90 Degree 1 Inch 304l Ανοξείδωτο ατσάλι | AB2FZB 1LVC2 S2014E 010304L από ανοξείδωτο χάλυβα1"10€95.55
SMITH-COOPER S2014E 012 Elbow 90 Degree 1 1/4 Inch 304l Ανοξείδωτο ατσάλι 150 Psi | AB2FZD 1LVC4 S2014E 012304L από ανοξείδωτο χάλυβα1.25 "10€111.46
SMITH-COOPER S2014E 014 Elbow 90 Degree 1 1/2 Inch 304l Ανοξείδωτο ατσάλι 150 Psi | AB2FZF 1LVC6 S2014E 014304L από ανοξείδωτο χάλυβα1.5 "10€112.02
SMITH-COOPER S2014E 020 Αγκώνας 90 βαθμού 2 ίντσας 304l ανοξείδωτο ατσάλι | AB2FZH 1LVC8 S2014E 020304L από ανοξείδωτο χάλυβα2"10€105.71
SMITH-COOPER S2014E 024 Elbow 90 Degree Short Radius 2.5 Inch Butt Weld | AB2FZK 1LVD1 S2014E 024304L από ανοξείδωτο χάλυβα2.5 "10€151.57
SMITH-COOPER S2014E 030 Elbow 90 Degree 3 Inch 304l Ανοξείδωτο | AB2FZM 1LVD3 S2014E 030304L από ανοξείδωτο χάλυβα3"10€138.93
SMITH-COOPER S2014E 040 Elbow 90 Degree 4 Inch 304l Ανοξείδωτο | AB2FZN 1LVD5 S2014E 040304L από ανοξείδωτο χάλυβα4"10€176.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SMITH-COOPER S2044E 012 Ebow 90 Degree 1 1/4 Inch 304l Ss
€128.81 /μονάδα