SMITH-BLAIR 245-00086312000 Μέγεθος σωλήνα επισκευής σφιγκτήρα 8 ίντσες 12 ίντσες μήκος | AD9AEC 4NWT7

SMITH-BLAIR 245-00086312000 Μέγεθος σωλήνα επισκευής σφιγκτήρα 8 ίντσες 12 ίντσες μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9AEC Πρότυπο: 245-00086312000Cross Ref: 4NWT7

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€261.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπισκευή σφιγκτήρα
Υλικό μπουλονιώνΆνθρακα
Μέγεθος κοχλία7 / 16 "x 5"
Υλικό φλάντζαςΝιτρίλιο
Μήκος12 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Πίεση100 psi
Αριθμός μπουλονιών4
Εκτός Dia.8.63 "
Μέγεθος σωλήνα8"
Θερμ. Εύρος-20 F έως 180F
ΧαρακτηριστικάRedi-σφιγκτήρας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.825
Ύψος πλοίου (cm)34.29
Μήκος πλοίου (cm)39.37
Πλάτος πλοίου (cm)30.73
Κωδικός ΕΣ7307290090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος κοχλίαΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΑριθμός μπουλονιώνΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΧαρακτηριστικάΤιμή
SMITH-BLAIR 22600023807000 Επισκευή σφιγκτήρα Μέγεθος σωλήνα 2 ίντσες 7 1/2 ίντσα Μήκος | AD9ACR 4NWN1 226000238070005 / 8 "x 6"7.5 "250 psi32.35 "έως 2.63"2"Full Circle€155.28
SMITH-BLAIR 22600023815000 Επισκευή σφιγκτήρα Μέγεθος σωλήνα 2 ίντσες 15 ίντσες Μήκος | AD9ACT 4NWN2 226000238150005 / 8 "x 6"15 "250 psi62.35 "έως 2.63"2"Full Circle€303.17
SMITH-BLAIR 22600035007000 Επισκευή σφιγκτήρα Μέγεθος σωλήνα 3 ίντσες 7 1/2 ίντσα μήκος AD9ACU 4NWN3 226000350070005 / 8 "x 6"7.5 "250 psi33.46 "έως 3.70"3"Full Circle€184.47
SMITH-BLAIR 22600035015000 Επισκευή σφιγκτήρα Μέγεθος σωλήνα 3 ίντσες 15 ίντσες Μήκος | AD9ACV 4NWN4 226000350150005 / 8 "x 6"15 "250 psi63.46 "έως 3.70"3"Full Circle€360.35
SMITH-BLAIR 22600045007000 Επισκευή σφιγκτήρα Μέγεθος σωλήνα 4 ίντσες 7 1/2 ίντσα Μήκος | AD9ACW 4NWN5 226000450070005 / 8 "x 6"7.5 "225 psi34.45 "έως 4.73"4"Full Circle€202.65
SMITH-BLAIR 22600045015000 Επισκευή σφιγκτήρα Μέγεθος σωλήνα 4 ίντσες 15 ίντσες Μήκος | AD9ACX 4NWN6 226000450150005 / 8 "x 6"15 "225 psi64.45 "έως 4.73"4"Full Circle€371.11
SMITH-BLAIR 22600066307000 Επισκευή σφιγκτήρα Μέγεθος σωλήνα 6 ίντσες 7 1/2 ίντσα Μήκος | AD9ACY 4NWN7 226000663070005 / 8 "x 6"7.5 "225 psi36.56 "έως 6.96"6"Full Circle€271.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SMITH-BLAIR 245-00086312000 Μέγεθος σωλήνα επισκευής σφιγκτήρα 8 ίντσες 12 ίντσες μήκος
€261.66 /μονάδα