Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SMITH BEARING YR-2-3 / 4-XC Cam Follower Στεμμένο ζυγό τύπου σφραγισμένο | AA3XRL 11Y235

SMITH BEARING YR-2-3 / 4-XC Cam Follower Στεμμένο Yoke Type Sealed

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3XRL Μοντέλο: YR-2-3/4-XCΣταυρός: 11Y235
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
€239.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάμερας Follower
Συμμόρφωση εταιρείαςΑΒΜΑ
Φορτίο υλικόΆνθρακα
Τύπος ρουλεμάνΡολό βελόνας, σφραγισμένο
Μπόρε Ντιά.0.75 "
Δυναμική χωρητικότητα φορτίου7870 λίβρες
Αριθμός ρουλεμάνΕνιαία γραμμή
Roller Dia.2.75 "
Υλικό κυλίνδρωνΆνθρακα
Τύπος κυλίνδρουΕστεμμένος
Πλάτος κυλίνδρου1.5 "
Χωρητικότητα στατικού φορτίου15870 λίβρες
Υλικό StudΆνθρακα
ΧαρακτηριστικάΖυγός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.02
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)8.38
Πλάτος πλοίου (cm)7.87
Κωδικός ΕΣ8482105060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜπόρε Ντιά.Δυναμική χωρητικότητα φορτίουRoller Dia.Πλάτος κυλίνδρουΧωρητικότητα στατικού φορτίουΤιμή
SMITH BEARING YR-3/4-XC Cam Follower Στεμμένο Yoke Type Sealed | AA3XQX 11Y222 YR-3/4-XC0.25 "24660 λίβρες0.75 "0.5 "63300 λίβρες€49.86
SMITH BEARING YR-7/8-XC Cam Follower, Crown, Type Yoke, Sealed | AA3XQY 11Y223 YR-7/8-XC0.25 "35980 λίβρες0.875 "0.5 "90000 λίβρες€50.30
SMITH BEARING YR-1-XC Cam Follower Στεμμένο Yoke Type Sealed | AA3XQZ 11Y224 YR-1-XC0.3125 "49750 λίβρες1"0.625 "136000 λίβρες€57.65
SMITH BEARING YR-1-1 / 8-XC Cam Follower Στεμμένο ζυγό τύπου σφραγισμένο | AA3XRA 11Y225 YR-1-1 / 8-XC0.3125 "71400 λίβρες1.125 "0.625 "162000 λίβρες€57.21
SMITH BEARING YR-1-1 / 4-XC Cam Follower Στεμμένο ζυγό τύπου σφραγισμένο | AA3XRB 11Y226 YR-1-1 / 4-XC0.375 "2140 λίβρες1.25 "0.75 "4170 λίβρες€57.86
SMITH BEARING YR-1-3 / 8-XC Cam Follower Στεμμένο ζυγό τύπου σφραγισμένο | AA3XRC 11Y227 YR-1-3 / 8-XC0.375 "2140 λίβρες1.375 "0.75 "4170 λίβρες€59.97
SMITH BEARING YR-1-1 / 2-XC Cam Follower Στεμμένο ζυγό τύπου σφραγισμένο | AA3XRD 11Y228 YR-1-1 / 2-XC0.437 "3030 λίβρες1.5 "0.875 "6200 λίβρες€73.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SMITH BEARING YR-2-3 / 4-XC Cam Follower Στεμμένο Yoke Type Sealed
€239.81 /μονάδα