Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SMITH BEARING HR-2-1 / 4-XC Cam Follower με στεφάνη Heavy Stud | AA3XMJ 11Y140

SMITH BEARING HR-2-1 / 4-XC Cam Follower στέφθηκε Heavy Stud

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3XMJ Μοντέλο: HR-2-1/4-XCΣταυρός: 11Y140
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
€172.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάμερας Follower
Συμμόρφωση εταιρείαςΑΒΜΑ
Φορτίο υλικόΆνθρακα
Τύπος ρουλεμάνΡολό βελόνας, σφραγισμένο
Δυναμική χωρητικότητα φορτίου5330 λίβρες
Αριθμός ρουλεμάνΕνιαία γραμμή
Roller Dia.2.25 "
Υλικό κυλίνδρωνΆνθρακα
Τύπος κυλίνδρουΣτέφθηκε, κατσαβίδι με κουλοχέρη
Πλάτος κυλίνδρου1.25 "
Χωρητικότητα στατικού φορτίου11300 λίβρες
Στάντ Ντι.1.125 "
Μήκος στηρίγματος2"
Υλικό StudΆνθρακα
νήμα Μήκος1"
Μέγεθος νήματος13
ΧαρακτηριστικάΒαρύ Stud

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.86
Ύψος πλοίου (cm)6.86
Μήκος πλοίου (cm)9.14
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8482105060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος νήματοςΔυναμική χωρητικότητα φορτίουRoller Dia.Πλάτος κυλίνδρουΧωρητικότητα στατικού φορτίουΣτάντ Ντι.Μήκος στηρίγματοςνήμα ΜήκοςΤιμή
SMITH BEARING HR-1/2-XC Cam Follower με στεφάνη Heavy Stud | AA3XLV 11Y127 HR-1/2-XC1 / 4-28970 λίβρες0.5 "0.375 "1590 λίβρες0.25 "0.625 "0.25 "€65.19
SMITH BEARING HR-5/8-XC Cam Follower Στεμμένο Heavy Stud | AA3XLW 11Y128 HR-5/8-XC5 / 16-24-0.625 "0.437 "-0.312 "0.75 "0.312 "€58.13
SMITH BEARING HR-3/4-XC Cam Follower Crown Heavy Stud | AA3XLX 11Y129 HR-3/4-XC7 / 16-20-0.75 "0.5 "-0.437 "0.875 "0.375 "€55.32
SMITH BEARING HR-7/8-XC Cam Follower με στεφάνη Heavy Stud | AA3XLY 11Y130 HR-7/8-XC7 / 16-20-0.875 "0.5 "-0.437 "0.875 "0.375 "€56.41
SMITH BEARING HR-1-XC Cam Follower Στεμμένο Heavy Stud | AA3XLZ 11Y131 HR-1-XC5 / 8-18-1"0.625 "-0.625 "1"0.5 "€66.64
SMITH BEARING HR-1-1/8-XC Cam Follower Crown Heavy Stud | AA3XMA 11Y132 HR-1-1 / 8-XC5 / 8-181210 λίβρες1.125 "0.625 "2500 λίβρες0.625 "1"0.5 "€67.20
SMITH BEARING HR-1-1 / 4-XC Cam Follower στέφθηκε Heavy Stud | AA3XMB 11Y133 HR-1-1 / 4-XC3 / 4-162140 λίβρες1.25 "0.75 "41500 λίβρες0.75 "1.25 "0.625 "€68.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SMITH BEARING HR-2-1 / 4-XC Cam Follower στέφθηκε Heavy Stud
€172.66 /μονάδα