Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SMITH BEARING FCR-3-1 / 4 Track Roller Stud Flanged Diameter 3-1 / 4 ίντσα | AA7DMK 15U571

SMITH BEARING FCR-3-1/4 Ρολόι τροχιάς με φλάντζα διάμετρος 3-1/4 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7DMK Μοντέλο: FCR-3-1/4Cross Ref: 15U571
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
€310.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡουλεμάν τροχιάς
Συμμόρφωση εταιρείαςΑΒΜΑ
Φορτίο υλικόΚράμα χάλυβα
Τύπος ρουλεμάνΚωνικό κύλινδρο
Δυναμική χωρητικότητα φορτίου14,300 λίβρες
Αριθμός ρουλεμάνΕνιαία γραμμή
Roller Dia.3.25 "
Υλικό κυλίνδρωνΚράμα χάλυβα
Τύπος κυλίνδρουΦλάντζα
Πλάτος κυλίνδρου2"
Χωρητικότητα στατικού φορτίου16,000 λίβρες
Στάντ Ντι.1.25 "
Μήκος στηρίγματος2.5 "
Υλικό StudΚράμα χάλυβα
νήμα Μήκος1.75 "
Μέγεθος νήματος13
ΧαρακτηριστικάΚουμπί κολάρου

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.49
Ύψος πλοίου (cm)16.26
Μήκος πλοίου (cm)10.92
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ8482105060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλονήμα ΜήκοςΤύπος ρουλεμάνΔυναμική χωρητικότητα φορτίουΜέγεθος νήματοςRoller Dia.Πλάτος κυλίνδρουΧωρητικότητα στατικού φορτίουΣτάντ Ντι.Τιμή
SMITH BEARING FCR-1 Track Roller Stud Flanged Diameter 1 ίντσα | AA7DLY 15U560 RCF-10.5 "Μπάλα630 λίβρες7 / 16-201"0.781 "230 λίβρες0.437 "€89.13
SMITH BEARING FCR-1-1 / 8 Track Roller Stud Flanged Diameter 1-1 / 8 Inch | AA7DLZ 15U561 FCR-1-1 / 80.5 "Μπάλα630 λίβρες7 / 16-201.125 "0.781 "230 λίβρες0.437 "€94.79
SMITH BEARING FCR-1-1 / 4 Track Roller Stud Flanged Diameter 1-1 / 4 ίντσα | AA7DMA 15U562 FCR-1-1 / 40.625 "Μπάλα1350 λίβρες1 / 2-201.25 "0.843 "600 λίβρες0.5 "€101.25
SMITH BEARING FCR-1-3 / 8 Track Roller Stud Flanged Diameter 1-3 / 8 ίντσες | AA7DMB 15U563 FCR-1-3 / 80.625 "Μπάλα1350 λίβρες1 / 2-201.375 "0.843 "600 λίβρες0.5 "€104.34
SMITH BEARING FCR-1-1 / 2 Track Roller Stud Flanged Diameter 1-1 / 2 ίντσα | AA7DMC 15U564 FCR-1-1 / 20.75 "Μπάλα2520 λίβρες5 / 8-181.5 "1.187 "1370 λίβρες0.625 "€111.63
SMITH BEARING FCR-1-3/4 Ρουλεμάν κυλίνδρου τροχιάς με φλάντζα διάμετρος 1-3/4 ίντσας | AA7DMD 15U565 FCR-1-3 / 40.875 "Μπάλα2520 λίβρες3 / 4-161.75 "1.187 "1370 λίβρες0.75 "€128.14
SMITH BEARING FCR-2 Track Roller Stud Flanged Diameter 2 ίντσες | AA7DME 15U566 RCF-21.125 "Μπάλα3490 λίβρες7 / 8-142"1.687 "2000 λίβρες0.875 "€131.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SMITH BEARING FCR-3-1/4 Ρολόι τροχιάς με φλάντζα διάμετρος 3-1/4 ίντσας
€310.87 /μονάδα