Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SMC VALVES VFS2200-3FZ Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 25.2 CFM 3.4VA | AH6YMP 36LT99

SMC VALVES VFS2200-3FZ Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 25.2 CFM 3.4 VA

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH6YMP Μοντέλο: VFS2200-3FZCross Ref: 36LT99

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€211.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ελέγχου αέρα ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας
Ενεργοποιητής / ΕπιστροφήΣτερεοειδές / σωληνοειδές
Τύπος βαλβίδας αέρα5-way, 2-position
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος14 βαθμοί έως 122 βαθμοί F
Τύπος σώματοςΒάση
Κεντρική θέσηΑνοικτό
CFM25.2
Συντελεστής όγκου0.9
Ηλεκτρικές συνδέσειςΣυνδέω
Κανονικά ανοιχτό / Κανονικά κλειστόΚανονικά ανοιχτό / Κανονικά κλειστό
συνολικό ύψος2.593
Συνολικό μήκος7.156 "
συνολικό πλάτος1 17 / 64 "
ΠαράκαμψηΏθηση χωρίς κλείδωμα
Πιλοτική πίεση15
Κατανάλωση ενέργειας3.4VA
Εύρος πίεσης15 έως 150 psi
Τεχνολογία μετατόπισηςΗλεκτρομαγνητική
Τάση110 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2475
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΕνεργοποιητής / ΕπιστροφήΘερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύροςσυνολικό πλάτοςΜέγεθος σωλήναΚατανάλωση ενέργειαςΕύρος πίεσηςΤεχνολογία μετατόπισηςΤιμή
SMC VALVES VQ1101-51 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1/8 ίντσες 24vdc | AF7RFR 22KD23 VQ1101-515"Σωληνοειδές / ελατήριο14 βαθμοί έως 122 βαθμοί F1.5 "1 / 8 "1.0W22 έως 100 psiΗλεκτρομαγνητική€117.67
SMC VALVES VQ1201-51 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 3/8 ίντσες 24vdc | AF7RFT 22KD24 VQ1201-515"Στερεοειδές / σωληνοειδές14 βαθμοί έως 122 βαθμοί F2"3 / 8 "1.0W15 έως 100 psiΗλεκτρομαγνητική€179.41
SMC VALVES VQ2101-51 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 24vdc | AF7RFU 22KD25 VQ2101-515"Σωληνοειδές / ελατήριο14 βαθμοί έως 122 βαθμοί F1.5 "-1.0W22 έως 100 psiΗλεκτρομαγνητική€126.43
SMC VALVES VQ2201-51 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 24vdc | AF7RFV 22KD26 VQ2201-515"Στερεοειδές / σωληνοειδές14 βαθμοί έως 122 βαθμοί F2"-1.0W15 έως 100 psiΗλεκτρομαγνητική€188.91
SMC VALVES SY3140-5LZ Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1/8 ίντσες 24vdc | AF7RGF 22KD36 SY3140-5LZ3.5 "Σωληνοειδές / ελατήριο14 βαθμοί έως 122 βαθμοί F1.5 "1 / 8 "0.4W22 έως 100 psiΗλεκτρομαγνητική€110.22
SMC VALVES SY3240-5LZ Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 24vdc | AF7RGG 22KD37 SY3240-5LZ4.5 "Στερεοειδές / σωληνοειδές14 βαθμοί έως 122 βαθμοί F1.5 "-0.4W15 έως 100 psiΗλεκτρομαγνητική€144.82
SMC VALVES SY5140-5LZ Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1/8 ίντσες 24vdc | AF7RGL 22KD41 SY5140-5LZ4"Σωληνοειδές / ελατήριο14 βαθμοί έως 122 βαθμοί F1.5 "1 / 8 "0.4W22 έως 100 psiΗλεκτρομαγνητική€105.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SMC VALVES VFS2200-3FZ Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 25.2 CFM 3.4 VA
€211.23 /μονάδα