Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SMC VALVES SY5440-5LZ Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1/8 ίντσες 24vdc | AF7RGP 22KD44

SMC VALVES SY5440-5LZ ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1/8 ίντσας 24vdc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7RGP Μοντέλο: SY5440-5LZΣταυρός: 22KD44
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
€183.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ελέγχου αέρα ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας
Τύπος βαλβίδας αέρα5-way, 3-position
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος14 βαθμοί έως 122 βαθμοί F
Τύπος σώματοςΠολλαπλή
Κεντρική θέσηΑνοικτό
CFM0.9
Συντελεστής όγκου0.72
Ηλεκτρικές συνδέσειςΣυνδέστε το βύσμα με καλώδιο μολύβδου
συνολικό ύψος1"
Συνολικό μήκος6"
συνολικό πλάτος1.5 "
Πιλοτική πίεση30
Μέγεθος σωλήνα1 / 8 "
Κατανάλωση ενέργειας0.4W
Εύρος πίεσης30 έως 100 psi
Τεχνολογία μετατόπισηςΗλεκτρομαγνητική
Τάση24 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)3.81
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8481200060

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΤύπος σώματοςCFMΚατανάλωση ενέργειαςΕύρος πίεσηςΤάσηΣυντελεστής όγκουΗλεκτρικές συνδέσειςΤιμή
SMC VALVES VQ2301-51 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 3/8 ίντσες 24vdc | AF7RFW 22KD27 VQ2301-513 / 8 "Βάση2.61.0W30 έως 100 psi24 VDC0.49Συνδέω€202.64
SMC VALVES VQ2401-51 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 24vdc | AF7RFX 22KD28 VQ2401-51-Βάση2.61.0W30 έως 100 psi24 VDC0.49Συνδέω€187.75
SMC VALVES SY3340-5LZ Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 24vdc | AF7RGH 22KD38 SY3340-5LZ-Πολλαπλή0.290.4W30 έως 100 psi24 VDC0.19Συνδέστε το βύσμα με καλώδιο μολύβδου€189.72
SMC VALVES SY3440-5LZ Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1/8 ίντσες 24vdc | AF7RGJ 22KD39 SY3440-5LZ1 / 8 "Πολλαπλή0.290.4W30 έως 100 psi24 VDC0.24Συνδέστε το βύσμα με καλώδιο μολύβδου€178.71
SMC ΒΑΛΒΙΔΕΣ SY3540-5LZ Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1/8 ίντσας 24vdc | AF7RGK 22KD40 SY3540-5LZ1 / 8 "Πολλαπλή0.290.4W30 έως 100 psi24 VDC0.24Συνδέστε το βύσμα με καλώδιο μολύβδου€188.13
SMC VALVES SY5340-5LZ Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1/8 ίντσες 24vdc | AF7RGN 22KD43 SY5340-5LZ1 / 8 "Πολλαπλή0.90.4W30 έως 100 psi24 VDC0.47Συνδέστε το βύσμα με καλώδιο μολύβδου€192.36
SMC VALVES SY5540-5LZ Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 24vdc | AF7RGQ 22KD45 SY5540-5LZ-Πολλαπλή0.90.4W30 έως 100 psi24 VDC0.48Συνδέστε το βύσμα με καλώδιο μολύβδου€183.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SMC VALVES SY5440-5LZ ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1/8 ίντσας 24vdc
€183.34 /μονάδα