Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SMC VALVES SV1500-6FU Solenoid Valve 6.72 CFM 0.24 0.6 Watt | AH6YNZ 36LU32

SMC VALVES Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα SV1500-6FU 6.72 CFM 0.24 0.6 Watt

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH6YNZ Μοντέλο: SV1500-6FUCross Ref: 36LU32
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
€237.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ελέγχου αέρα ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας
Ενεργοποιητής / ΕπιστροφήΣτερεοειδές / σωληνοειδές
Τύπος βαλβίδας αέρα5-way, 3-position
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος14 βαθμοί έως 122 βαθμοί F
Τύπος σώματοςΒάση
Κεντρική θέσηΠίεση
CFM6.72
Συντελεστής όγκου0.24
Ηλεκτρικές συνδέσειςΣυνδέω
Κανονικά ανοιχτό / Κανονικά κλειστόΚανονικά ανοιχτό / Κανονικά κλειστό
συνολικό ύψος1 45 / 64 "
Συνολικό μήκος3.625 "
συνολικό πλάτος25 / 64 "
ΠαράκαμψηΏθηση χωρίς κλείδωμα
Πιλοτική πίεση15
Κατανάλωση ενέργειας0.6W
Εύρος πίεσης15 έως 105 psi
Τεχνολογία μετατόπισηςΗλεκτρομαγνητική
Τάση12 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1215
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΤύπος σώματοςCFMΚατανάλωση ενέργειαςΕύρος πίεσηςΤάσηΣυντελεστής όγκουΗλεκτρικές συνδέσειςΤιμή
SMC VALVES VQ2301-51 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 3/8 ίντσες 24vdc | AF7RFW 22KD27 VQ2301-513 / 8 "Βάση2.61.0W30 έως 100 psi24 VDC0.49Συνδέω€202.64
SMC VALVES VQ2401-51 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 24vdc | AF7RFX 22KD28 VQ2401-51-Βάση2.61.0W30 έως 100 psi24 VDC0.49Συνδέω€187.75
SMC VALVES SY3340-5LZ Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 24vdc | AF7RGH 22KD38 SY3340-5LZ-Πολλαπλή0.290.4W30 έως 100 psi24 VDC0.19Συνδέστε το βύσμα με καλώδιο μολύβδου€189.72
SMC VALVES SY3440-5LZ Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1/8 ίντσες 24vdc | AF7RGJ 22KD39 SY3440-5LZ1 / 8 "Πολλαπλή0.290.4W30 έως 100 psi24 VDC0.24Συνδέστε το βύσμα με καλώδιο μολύβδου€178.71
SMC ΒΑΛΒΙΔΕΣ SY3540-5LZ Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1/8 ίντσας 24vdc | AF7RGK 22KD40 SY3540-5LZ1 / 8 "Πολλαπλή0.290.4W30 έως 100 psi24 VDC0.24Συνδέστε το βύσμα με καλώδιο μολύβδου€188.13
SMC VALVES SY5340-5LZ Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1/8 ίντσες 24vdc | AF7RGN 22KD43 SY5340-5LZ1 / 8 "Πολλαπλή0.90.4W30 έως 100 psi24 VDC0.47Συνδέστε το βύσμα με καλώδιο μολύβδου€192.36
SMC VALVES SY5440-5LZ Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1/8 ίντσες 24vdc | AF7RGP 22KD44 SY5440-5LZ1 / 8 "Πολλαπλή0.90.4W30 έως 100 psi24 VDC0.72Συνδέστε το βύσμα με καλώδιο μολύβδου€183.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SMC VALVES Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα SV1500-6FU 6.72 CFM 0.24 0.6 Watt
€237.83 /μονάδα