Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SMC ΒΑΛΒΙΔΕΣ PP CHK 695-3B3B-F Βαλβίδα ανάρτησης ελατηρίου κώνου 3/16 ίντσας | AD7CHC 4DHY2

SMC VALVES PP CHK 695-3B3B-F Βαλβίδα ελέγχου ελατηρίου σφαιρικού κώνου 3/16 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7CHC Μοντέλο: PP CHK 695-3B3B-FCross Ref: 4DHY2
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
€8.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ελέγχου ελατηρίου Ball Cone
Καπάκι στο Inlet Center2-29 / 32 "
Τύπος σύνδεσηςBarb
Πίεση ρωγμών1 psi
Μήκος1 23 / 32 "
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Μέγιστη. Θερμ.140 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση νερού125 psi
Θέση τοποθέτησηςΚάθετη ή Οριζόντια
συνολικό ύψος1 / 2 "
Υλικό σφραγίδαςViton
Υλικό καθίσματοςΠολυπροπυλένιο
Μέγεθος3 / 16 "
Υλικό ελατηρίουΑνοξείδωτο ατσάλι
Πλάτος1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.01
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8481301090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΥλικό σφραγίδαςΜέγεθοςΤιμή
SMC ΒΑΛΒΙΔΕΣ PP CHK 695-2B2B-B Βαλβίδα ελέγχου ελατηρίου σπόρου 1/8 ίντσας | AD7CGZ 4DHX8 PP CHK 695-2B2B-B1.375 "καλός1 / 8 "€8.40
SMC ΒΑΛΒΙΔΕΣ PP CHK 695-2B2B-F Βαλβίδα ελέγχου ελατηρίου σπόρου 1/8 ίντσας | AD7CHA 4DHX9 PP CHK 695-2B2B-F1.375 "Viton1 / 8 "€8.51
SMC ΒΑΛΒΙΔΕΣ PP CHK 695-3B3B-B Βαλβίδα ανάρτησης ελατηρίου κώνου σφαιρών 3/16 ίντσας AD7CHB 4DHY1 PP CHK 695-3B3B-B1 23 / 32 "καλός3 / 16 "€9.07
SMC ΒΑΛΒΙΔΕΣ PP CHK 695-4B4B-B Βαλβίδα ανάρτησης ελατηρίου κώνου 1/4 ίντσας | AD7CHD 4DHY3 PP CHK 695-4B4B-B2"καλός1 / 4 "€7.82
SMC ΒΑΛΒΙΔΕΣ PP CHK 695-4B4B-F Βαλβίδα ελέγχου ελατηρίου σπόρου 1/4 ίντσας | AD7CHE 4DHY4 PP CHK 695-4B4B-F2"Viton1 / 4 "€8.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SMC VALVES PP CHK 695-3B3B-F Βαλβίδα ελέγχου ελατηρίου σφαιρικού κώνου 3/16 ίντσας
€8.90 /μονάδα