Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SMC VALVES NZHI13BL-09-11 Vacuum Ejector Inline Box 5/16 Inch Tube | AC4TAK 30J477

SMC VALVES NZHI13BL-09-11 Vacuum Ejector Inline Box Σωλήνας 5/16 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC4TAK Μοντέλο: NZHI13BL-09-11Cross Ref: 30J477
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
€43.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕκτοξευτής κενού, Inline, Style Box
Τύπος εξάτμισηςΚασκόλ
Ύψος41mm
Μήκος79mm
Orifice Dia.1.3mm
Μέγεθος θύρας πίεσηςΣωλήνας 5/16 "
Εύρος πίεσης τροφοδοσίας30 σε 87 PSI
Θερμ. Εύρος5 έως 60 βαθμοί Γ
Ρυθμός ροής κενού70Lpm
Μέγεθος θύρας κενούΣωλήνας 3/8 "
Πίεση κενού @ 40 PSI-30 ΚΠΑ
Πίεση κενού @ 75 PSI-48 ΚΠΑ
Εύρος πίεσης κενού0 έως -48 KPA
Πλάτος25mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)8.13
Πλάτος πλοίου (cm)4.32
Κωδικός ΕΣ8412909035
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος εξάτμισηςΎψοςΕίδοςΜήκοςOrifice Dia.ΠλάτοςΤιμή
SMC ΒΑΛΒΙΔΕΣ NZHI05BL-T01-T01 Εξαγωγέας κενού Inline Box 1/8 ίντσας Npt | AC4RZN 30J457 NZHI05BL-T01-T01Κασκόλ40mmΕκτοξευτής κενού, Inline, Style Box61.9mm0.5mm19mm€40.37
SMC ΒΑΛΒΙΔΕΣ NZHI05BL-07-T01 Εγχυτήρας κενού Inline Box 1/4 Inch Tube | AC4RZP 30J458 NZHI05BL-07-T01Κασκόλ40mmΕκτοξευτής κενού, Inline, Style Box54mm0.5mm19mm€35.07
SMC VALVES NZHI05BL-07-07 Ejector Vacuum Inline Box 1/4 Inch Tube | AC4RZQ 30J459 NZHI05BL-07-07Κασκόλ32mmΕκτοξευτής κενού, Inline, Style Box54mm0.5mm19mm€29.91
SMC ΒΑΛΒΙΔΕΣ NZHI05BS-07-T01 Εγχυτήρας κενού Inline Box 1/4 Inch Tube | AC4RZT 30J461 NZHI05BS-07-T01Κασκόλ40mmΕκτοξευτής κενού, Inline, Style Box54mm0.5mm19mm€35.07
SMC VALVES NZHI05BS-07-07 Ejector Vacuum Inline Box 1/4 Inch Tube | AC4RZU 30J462 NZHI05BS-07-07Κασκόλ32mmΕκτοξευτής κενού, Inline, Style Box54mm0.5mm19mm€30.17
SMC VALVES NZHI07BL-07-07 Ejector Vacuum Inline Box 1/4 Inch Tube | AC4RZX 30J465 NZHI07BL-07-07Κασκόλ32mmΕκτοξευτής κενού, Inline, Style Box600.7mm19mm€31.55
SMC ΒΑΛΒΙΔΕΣ NZHI07BS-07-T01 Εγχυτήρας κενού Inline Box 1/4 Inch Tube | AC4RZZ 30J467 NZHI07BS-07-T01Κασκόλ40mmΕκτοξευτής κενού, Inline, Style Box600.7mm19mm€34.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SMC VALVES NZHI13BL-09-11 Vacuum Ejector Inline Box Σωλήνας 5/16 ίντσας
€43.61 /μονάδα