Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SMC ΒΑΛΒΙΔΕΣ KQG2L08-00 Union Elbow 5/16 Or 8mm 316 Stainless Steel | AA8NNE 19F751

SMC VALVES KQG2L08-00 Union Elbow 5/16 or 8mm 316 Inox

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8NNE Μοντέλο: KQG2L08-00Σταυρός: 19F751

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€83.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςUnion Elbow, 90 μοίρες
Βασικό υλικόΜέταλλο
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος σύνδεσηςΣωλήνας x Σωλήνας
Μέγιστη. Πίεση435 psi
Θερμ. Εύρος23 βαθμοί έως 302 βαθμοί F
Tube Size5/16 "ή 8 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7307290090
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοTube SizeΤιμή
SMC VALVES KQG2L04-00 Union Elbow 5/32 ή 4mm 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AA8NMU 19F741 KQG2L04-005/32 "ή 4 mm€60.61
SMC VALVES KQG2L07-00 Union Elbow 1/4 ίντσας 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AA8NMZ 19F746 KQG2L07-001 / 4 "€67.82
SMC VALVES KQG2L11-00 Union Elbow 3/8 Inch 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AA8NNP 19F760 KQG2L11-003 / 8 "€123.91
SMC VALVES KQG2L13-00 Union Elbow 1/2 Inch 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AA8NNV 19F765 KQG2L13-001 / 2 "€159.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SMC VALVES KQG2L08-00 Union Elbow 5/16 or 8mm 316 Inox
€83.27 /μονάδα