Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SMC VALVES KQ2U09-13A Y Union 5/16 x 1/2 Inch Tube x Tube | AC6ZLM 36W873

SMC VALVES KQ2U09-13A Y Union 5/16 x 1/2 ίντσας σωλήνας x σωλήνας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6ZLM Μοντέλο: KQ2U09-13ACross Ref: 36W873

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€14.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥ Ένωση
Βασικό υλικόπλαστικός
Υλικό σώματοςΤερεφθαλικό πολυβουτυλένιο
ΧρώμαΛευκό / Γκρι
Τύπος σύνδεσηςΣωλήνας x Σωλήνας
Μέγιστη. Πίεση145 psi
Θερμ. Εύρος23 βαθμοί έως 140 βαθμοί F
Tube Size5 / 16 "x 1 / 2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)4.06
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςTube SizeΤιμή
SMC ΒΑΛΒΙΔΕΣ KQ2U01-00A Y Union 1/8 Inch Tube x Tube | AC6ZJD 36W819 KQ2U01-00AΣωλήνας x Σωλήνας1 / 8 "€7.17
SMC VALVES KQ2U01-03A Y Union 1/8 x 5/32 Tub Tube x Tube | AC6ZJE 36W820 KQ2U01-03AΣωλήνας x Σωλήνας1 / 8 "x 5 / 32"€7.91
SMC ΒΑΛΒΙΔΕΣ KQ2U01-07A Y Ένωση 1/8 x 1/4 ίντσας Σωλήνας x Σωλήνας | AC6ZJF 36W821 KQ2U01-07AΣωλήνας x Σωλήνας1 / 8 "x 1 / 4"€9.92
SMC VALVES KQ2U03-00A Y Union 5/32 Inch Tube x Tube | AC6ZJK 36W825 KQ2U03-00AΣωλήνας x Σωλήνας5 / 32 "€7.26
SMC VALVES KQ2U03-07A Y Union 5/32 x 1/4 ίντσας Σωλήνας x Σωλήνας | AC6ZJL 36W826 KQ2U03-07AΣωλήνας x Σωλήνας5 / 32 "x 1 / 4"€10.07
SMC ΒΑΛΒΙΔΕΣ KQ2U04-00A Y Union 4mm Tube x Tube | AC6ZJQ 36W830 KQ2U04-00AΣωλήνας x Σωλήνας4mm€7.32
SMC VALVES KQ2U04-06A Y Ένωση 4mm x 6mm Tube x Tube | AC6ZJU 36W833 KQ2U04-06AΣωλήνας x Σωλήνας4 6 mm x mm€7.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SMC VALVES KQ2U09-13A Y Union 5/16 x 1/2 ίντσας σωλήνας x σωλήνας
€14.98 /μονάδα