Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SMC ΒΑΛΒΙΔΕΣ KQ2U07-00A Y Union 1/4 Inch Tube x Tube | AC6ZKP 36W852

SMC VALVES KQ2U07-00A Y Union 1/4 Inch Tube x Tube

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6ZKP Μοντέλο: KQ2U07-00ACross Ref: 36W852
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
€7.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥ Ένωση
Βασικό υλικόπλαστικός
Υλικό σώματοςΤερεφθαλικό πολυβουτυλένιο
ΧρώμαΛευκό / Γκρι
Τύπος σύνδεσηςΣωλήνας x Σωλήνας
Μέγιστη. Πίεση145 psi
Θερμ. Εύρος23 βαθμοί έως 140 βαθμοί F
Tube Size1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)3.3
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςSG

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Σωλήνας ίδιας διαμέτρου OD

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςTube SizeΤιμή
SMC ΒΑΛΒΙΔΕΣ KQ2U01-00A Y Union 1/8 Inch Tube x Tube | AC6ZJD 36W819 KQ2U01-00AΣωλήνας x Σωλήνας1 / 8 "€7.17
SMC VALVES KQ2U01-03A Y Union 1/8 x 5/32 Tub Tube x Tube | AC6ZJE 36W820 KQ2U01-03AΣωλήνας x Σωλήνας1 / 8 "x 5 / 32"€7.91
SMC ΒΑΛΒΙΔΕΣ KQ2U01-07A Y Ένωση 1/8 x 1/4 ίντσας Σωλήνας x Σωλήνας | AC6ZJF 36W821 KQ2U01-07AΣωλήνας x Σωλήνας1 / 8 "x 1 / 4"€9.92
SMC VALVES KQ2U03-00A Y Union 5/32 Inch Tube x Tube | AC6ZJK 36W825 KQ2U03-00AΣωλήνας x Σωλήνας5 / 32 "€7.26
SMC VALVES KQ2U03-07A Y Union 5/32 x 1/4 ίντσας Σωλήνας x Σωλήνας | AC6ZJL 36W826 KQ2U03-07AΣωλήνας x Σωλήνας5 / 32 "x 1 / 4"€10.07
SMC ΒΑΛΒΙΔΕΣ KQ2U04-00A Y Union 4mm Tube x Tube | AC6ZJQ 36W830 KQ2U04-00AΣωλήνας x Σωλήνας4mm€7.32
SMC VALVES KQ2U04-06A Y Ένωση 4mm x 6mm Tube x Tube | AC6ZJU 36W833 KQ2U04-06AΣωλήνας x Σωλήνας4 6 mm x mm€7.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SMC VALVES KQ2U07-00A Y Union 1/4 Inch Tube x Tube
€7.01 /μονάδα