Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SMC VALVES KQ2T06-00A Union Tee 6mm Tube x Tube | AC6ZFL 36W756

SMC VALVES Kq2t06-00A Union Tee 6mm σωλήνα x σωλήνα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6ZFL Μοντέλο: KQ2T06-00ACross Ref: 36W756

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€5.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςUnion Tee
Βασικό υλικόπλαστικός
Υλικό σώματοςΤερεφθαλικό πολυβουτυλένιο
ΧρώμαΛευκό / Γκρι
Τύπος σύνδεσηςΣωλήνας x Σωλήνας
Μέγιστη. Πίεση145 psi
Μέγεθος σωλήνα6mm
Θερμ. Εύρος23 βαθμοί έως 140 βαθμοί F
Tube Size6mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)3.3
Πλάτος πλοίου (cm)2.29
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςSG

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒασικό υλικόΥλικό σώματοςΧρώμαΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΘερμ. ΕύροςTube SizeΤιμή
SMC VALVES KQG2T07-00 Union Tee 1/4 ίντσας 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AA8NNZ 19F769 KQG2T07-00Μέταλλο316 από ανοξείδωτο ατσάλιΑτσάλι435 psi-23 βαθμοί έως 302 βαθμοί F1 / 4 "€68.63
SMC VALVES KQG2T08-00 Union Tee 8mm ή 5/16 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AA8NPC 19F772 KQG2T08-00Μέταλλο316 από ανοξείδωτο ατσάλι-435 psi-23 βαθμοί έως 302 βαθμοί F5/16 "ή 8 mm€118.97
SMC VALVES KQG2T11-00 Union Tee 3/8 Inch 316 Ανοξείδωτο ατσάλι AA8NPF 19F775 KQG2T11-00Μέταλλο316 από ανοξείδωτο ατσάλιΑτσάλι435 psi-23 βαθμοί έως 302 βαθμοί F3 / 8 "€110.84
SMC VALVES KQG2T13-00 Union Tee 1/2 ίντσας 316 ανοξείδωτο χάλυβα | AA8NPK 19F779 KQG2T13-00Μέταλλο316 από ανοξείδωτο ατσάλιΑτσάλι435 psi-23 βαθμοί έως 302 βαθμοί F1 / 2 "€147.97
ΒΑΛΒΙΔΕΣ SMC KQ2T01-00A Union Tee 1/8 ιντσών Tube x Tube | AC6ZEJ 36W731 KQ2T01-00AπλαστικόςΤερεφθαλικό πολυβουτυλένιοΛευκό / Γκρι145 psi-23 βαθμοί έως 140 βαθμοί F1 / 8 "€5.33
SMC VALVES KQ2T03-00A Union Tee 5/32 Inch Tube x Tube | AC6ZER 36W738 KQ2T03-00AπλαστικόςΤερεφθαλικό πολυβουτυλένιοΛευκό / Γκρι145 psi-23 βαθμοί έως 140 βαθμοί F5 / 32 "€4.84
SMC VALVES KQ2T04-00A Union Tee 4mm Σωλήνας x Tube | AC6ZEY 36W744 KQ2T04-00AπλαστικόςΤερεφθαλικό πολυβουτυλένιοΛευκό / Γκρι145 psi4mm23 βαθμοί έως 140 βαθμοί F4mm€5.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SMC VALVES Kq2t06-00A Union Tee 6mm σωλήνα x σωλήνα
€5.92 /μονάδα