Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SMC VALVES KQ2H05-00A Straight Union 3/16 Inch Tube x Tube | AC6ZTB 36Χ004

SMC VALVES KQ2H05-00A Straight Union 3/16 Inch Tube x Tube

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6ZTB Μοντέλο: KQ2H05-00AΣταυρός: 36Χ004

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€4.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυθεία Ένωση
Βασικό υλικόπλαστικός
Υλικό σώματοςΤερεφθαλικό πολυβουτυλένιο
ΧρώμαΛευκό / Γκρι
Τύπος σύνδεσηςΣωλήνας x Σωλήνας
Μέγιστη. Πίεση145 psi
Θερμ. Εύρος23 βαθμοί έως 140 βαθμοί F
Tube Size3 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.79
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒασικό υλικόΥλικό σώματοςΧρώμαΜέγιστη. ΠίεσηΘερμ. ΕύροςTube SizeΤιμή
SMC VALVES KQG2H04-00 Straight Union 5/16 ή 8mm 316 ανοξείδωτο | AA8NLK 19F710 KQG2H04-00Μέταλλο316 από ανοξείδωτο ατσάλι-435 psi23 βαθμοί έως 302 βαθμοί F5/16 "ή 8 mm€48.50
SMC VALVES KQG2H06-00 Straight Union 6mm 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AA8NLM 19F712 KQG2H06-00Μέταλλο316 από ανοξείδωτο ατσάλιΑτσάλι435 psi23 βαθμοί έως 302 βαθμοί F6mm€57.19
SMC VALVES KQG2H07-00 Straight Union 1/4 Inch 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AA8NLR 19F716 KQG2H07-00Μέταλλο316 από ανοξείδωτο ατσάλι-435 psi23 βαθμοί έως 302 βαθμοί F1 / 4 "€31.40
SMC VALVES KQG2H08-00 Straight Union 5/32 ίντσες ή 4mm 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AA8NLW 19F720 KQG2H08-00Μέταλλο316 από ανοξείδωτο ατσάλι-435 psi23 βαθμοί έως 302 βαθμοί F5/32 "ή 4 mm€61.40
SMC VALVES KQG2H10-00 Straight Union 10mm 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AA8NMC 19F726 KQG2H10-00Μέταλλο316 από ανοξείδωτο ατσάλι-435 psi23 βαθμοί έως 302 βαθμοί F10mm€98.52
SMC VALVES KQG2H11-00 Straight Union 3/8 Inch 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AA8NME 19F728 KQG2H11-00Μέταλλο316 από ανοξείδωτο ατσάλι-435 psi23 βαθμοί έως 302 βαθμοί F3 / 8 "€44.64
SMC VALVES KQG2H12-00 Straight Union 12mm 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AA8NMH 19F731 KQG2H12-00Μέταλλο316 από ανοξείδωτο ατσάλι-435 psi23 βαθμοί έως 302 βαθμοί F12mm€109.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SMC VALVES KQ2H05-00A Straight Union 3/16 Inch Tube x Tube
€4.58 /μονάδα