JOBOX 1701000 Crossover Truck Box, Deep Super Duty, 71.12 x 21 x 18 Inch Size, Bright, Aluminium | CM9GLU

JOBOX 1701000 Crossover Truck Box, Deep Super Duty, 71.12 x 21 x 18 Inch Μέγεθος, Φωτεινό, Αλουμίνιο

Είδος: CM9GLU Μοντέλο: 1701000
€1,239.74 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςCrossover Truck Box
ΧρώμαΦωτεινό
φινίρισμαΚαθαρό παλτό
Σοκ αερίουΝαι
Χειρολαβή στυλΛαβή κουπί
Ύψος18 "
Μήκος71.12 "
ΥλικόΑλουμίνιο
συσκευασίαεγκλωβιστούμε
ΧαρακτηριστικάDeep Super Duty & Full Size Deep
Πλάτος21 "

Λεπτομέρειες:

Το JOBOX 1701000 crossover truck box είναι κατάλληλο για τη συγκράτηση εργαλείων και εξοπλισμού βαρέως τύπου. Αυτό το crossover αλουμινίου Gull Wing προσφέρει ανεμπόδιστη πρόσβαση και από τις δύο πλευρές του φορτηγού.

Χαρακτηριστικά:

  • Η μονοκόμματη κατασκευή του με μπροστινό πλαίσιο ενισχυμένο με κανάλια προστατεύει από ζημιές στο φορτίο.
  • Διαθέτει σύστημα κλειδώματος GearLock που μπορεί να αντισταθεί σε δύναμη έως και 1000 lb, παρέχοντας έτσι τη μέγιστη ασφάλεια του εξοπλισμού.
  • Αυτή η μονάδα διαθέτει κλειδαριές με κουμπιά για εύκολη πρόσβαση και μπορεί να κλειδώσει και να ξεκλειδωθεί από κάθε πλευρά για πρόσθετη ασφάλεια των αντικειμένων.
  • Είναι ενσωματωμένο με προστατευμένα ελατήρια αερίου για εύκολη ανύψωση του καπακιού και αυτοευθυγραμμιζόμενες ακίδες μανδάλωσης που περιστρέφονται από τη μία πλευρά στην άλλη για εύκολη εμπλοκή με το σύστημα Gear-Lock.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιος είναι ο σκοπός του άκαμπτου δομικού καπακιού RSL;

A. Το JOBOX 1701000 διαθέτει ένα κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας άκαμπτο δομικό καπάκι RSL που είναι ένα πολυστρωματικό σύστημα 3 επιπέδων για ανώτερη αντοχή, ασφάλεια και ανθεκτικότητα.

Ε. Τι είναι τα στηρίγματα καπακιού;

A. Όλα τα κιβώτια φορτηγών crossover συνοδεύονται από υποστηρίγματα καπακιού για να αντιστέκονται στην είσοδο της μπάρας και στη ζημιά σε ακριβά εργαλεία και εξοπλισμό.

Ερ. Γιατί γίνεται χρήση κάδων αποθήκευσης σε φορτηγά crossover;

Α. Τα κουτιά crossover αλουμινίου είναι ενσωματωμένα με κάδους αποθήκευσης και στις δύο άκρες για την αποθήκευση μικρών εξαρτημάτων και αξεσουάρ.

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOBOX 1701000 Crossover Truck Box, Deep Super Duty, 71.12 x 21 x 18 Inch Μέγεθος, Φωτεινό, Αλουμίνιο
€1,239.74 /μονάδα