Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΒΑΛΒΙΔΕΣ SMC KQ2F11-35A Θηλυκός σύνδεσμος 3/8 ιντσών Σπείρωμα x σωλήνας | AC6ZZQ 36X157

SMC VALVES KQ2F11-35A Θηλυκός σύνδεσμος 3/8 ιντσών Νήμα x σωλήνας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6ZZQ Μοντέλο: KQ2F11-35AΣταυρός: 36Χ157

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€8.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροσαρμογέας θηλυκό
Βασικό υλικόπλαστικός
Υλικό σώματοςΤερεφθαλικό πολυβουτυλένιο
ΧρώμαΛευκό / Γκρι
Τύπος σύνδεσηςΣωλήνας x FNPT
Εξάγωνο μέγεθος11 / 16 "
Μέγιστη. Πίεση145 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Θερμ. Εύρος23 βαθμοί έως 140 βαθμοί F
Tube Size3 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0248
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)3.3
Πλάτος πλοίου (cm)2.03
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςSG

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΕξάγωνο μέγεθοςΜέγεθος σωλήναTube SizeΤιμή
SMC ΒΑΛΒΙΔΕΣ KQ2F01-34A Θηλυκός σύνδεσμος 1/8 ίντσας σπείρωμα x σωλήνας | AC6ZZE 36Χ147 KQ2F01-34ΑΣωλήνας x FNPT9 / 16 "1 / 8 "1 / 8 "€5.89
SMC VALVES KQ2F01-35A Θηλυκός σύνδεσμος 1/8 ίντσας σπείρωμα x σωλήνας | AC6ZZF 36Χ148 KQ2F01-35ΑΣωλήνας x FNPT11 / 16 "1 / 4 "1 / 8 "€8.09
SMC ΒΑΛΒΙΔΕΣ KQ2F03-34A Γυναικείο βύσμα 5/32 ίντσες σπείρωμα x Σωλήνας | AC6ZZG 36Χ149 KQ2F03-34ΑΣωλήνας x FNPT9 / 16 "1 / 8 "5 / 32 "€5.54
SMC ΒΑΛΒΙΔΕΣ KQ2F03-35A Γυναικείο βύσμα 5/32 ίντσες σπείρωμα x Σωλήνας | AC6ZZH 36Χ150 KQ2F03-35ΑΣωλήνας x FNPT11 / 16 "1 / 4 "5 / 32 "€6.85
SMC ΒΑΛΒΙΔΕΣ KQ2F07-34A Θηλυκός σύνδεσμος 1/4 ίντσας σπείρωμα x σωλήνας | AC6ZZJ 36Χ151 KQ2F07-34ΑΣωλήνας x FNPT9 / 16 "1 / 8 "1 / 4 "€5.30
SMC ΒΑΛΒΙΔΕΣ KQ2F07-35A Γυναικείο βύσμα 1/4 ίντσας σπείρωμα x Σωλήνας | AC6ZZK 36Χ152 KQ2F07-35ΑΣωλήνας x FNPT11 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "€6.05
SMC ΒΑΛΒΙΔΕΣ KQ2F07-36A Γυναικείο βύσμα 1/4 ίντσας σπείρωμα x Σωλήνας | AC6ZZL 36Χ153 KQ2F07-36ΑΣωλήνας x FNPT7 / 8 "3 / 8 "1 / 4 "€8.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SMC VALVES KQ2F11-35A Θηλυκός σύνδεσμος 3/8 ιντσών Νήμα x σωλήνας
€8.12 /μονάδα