Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SMC ΒΑΛΒΙΕΣ CHK BRS 450-4F4F-F Βαλβίδα ανάρτησης ελατηρίου Poppet Ορείχαλκος 1/4 ίντσες | AD7CEP 4DHP7

SMC VALVES CHK BRS 450-4F4F-F Βαλβίδα ελέγχου Poppet Spring Brass 1/4 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD7CEP Μοντέλο: CHK BRS 450-4F4F-FCross Ref: 4DHP7

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€30.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ελέγχου ελατηρίου Poppet
Καπάκι στο Inlet Center7-13 / 32 "
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Πίεση ρωγμών1 psi
Εξάγωνο μέγεθος11 / 16 "
Μήκος1 / 2 "
ΥλικόΟρείχαλκος
Μέγιστη. Θερμ.375 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση νερού1200 psi
Θέση τοποθέτησηςΚάθετη ή Οριζόντια
συνολικό ύψος11 / 16 "
Υλικό σφραγίδαςViton
Υλικό καθίσματοςΟρείχαλκος
Μέγεθος1 / 4 "
Υλικό ελατηρίουΑνοξείδωτο ατσάλι
Πλάτος11 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0495
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8481309000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕξάγωνο μέγεθοςΜήκοςΜέγιστη. Θερμ.συνολικό ύψοςΥλικό σφραγίδαςΜέγεθοςΠλάτοςΤιμή
SMC ΒΑΛΒΙΔΕΣ CHK BRS 450-4F4F-B Βαλβίδα ανάρτησης ελατηρίου Poppet Ορείχαλκος 1/4 ίντσες | AD7CEN 4DHP6 CHK BRS 450-4F4F-Β11 / 16 "1 / 2 "250 βαθμοί F11 / 16 "καλός1 / 4 "11 / 16 "€28.99
SMC ΒΑΛΒΙΔΕΣ CHK BRS 650-6F6F-B Βαλβίδα ανάρτησης ελατηρίου Poppet Brass 3/8 Inch | AD7CEQ 4DHP8 CHK BRS 650-6F6F-Β7 / 8 "1.75 "250 βαθμοί F7 / 8 "καλός3 / 8 "7 / 8 "€33.84
SMC ΒΑΛΒΙΔΕΣ CHK BRS 650-6F6F-F Βαλβίδα ανάρτησης ελατηρίου ορείχαλκου 3/8 ίντσα AD7CER 4DHP9 CHK BRS 650-6F6F-F7 / 8 "1.75 "375 βαθμοί F7 / 8 "Viton3 / 8 "7 / 8 "€35.15
SMC ΒΑΛΒΙΕΣ CHK BRS 850-8F8F-B Βαλβίδα ανάρτησης ελατηρίου Poppet Ορείχαλκος 1/2 ίντσα | AD7CET 4DHR1 CHK BRS 850-8F8F-Β1"1.875 "250 βαθμοί F1"καλός1 / 2 "1"€43.00
SMC ΒΑΛΒΙΔΕΣ CHK BRS 850-8F8F-F Βαλβίδα ανάρτησης ελατηρίου Poppet Brass 1/2 ίντσα AD7CEU 4DHR2 CHK BRS 850-8F8F-F1"1.875 "180 βαθμοί F1"Viton1 / 2 "1"€46.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SMC VALVES CHK BRS 450-4F4F-F Βαλβίδα ελέγχου Poppet Spring Brass 1/4 ίντσας
€30.02 /μονάδα