Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SMALLEY WHM-25-S02 Σπειροειδής δακτύλιος συγκράτησης, εσωτερική διάμετρος. 1/4 ίντσας, 10 Pk | AE3NAC 5EE26

SMALLEY WHM-25-S02 Σπειροειδής δακτύλιος συγκράτησης, εσωτερική διάμετρος. 1/4 ιντσών, 10 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3NAC Μοντέλο: WHM-25-S02Σταυρός: 5EE26
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
€17.54 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣπειροειδές δακτύλιο συγκράτησης
φινίρισμαΣκέτη
Ταιριάζει στο βάθος του αυλακιού0.009 "
Ταιριάζει στο Groove Dia.0.268 "
Ταιριάζει στο πλάτος του αυλακιού0.02 "
Για την Bore Dia.1 / 4 "
Δωρεάν OD0.270 "
Groove Dia. Ανοχή+/- 0.002 "
Ανοχή πλάτους αυλακιού0.003 "
Υλικό302 από ανοξείδωτο ατσάλι
Ακτινικός τοίχος0.020 "
Αντοχή σε εφελκυσμό200,000 psi
Πάχος0.015 "
Ανοχή πάχους+/- 0.002 "
ΧαρακτηριστικάΕσωτερικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)0.51
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)0.51
Κωδικός ΕΣ7318240000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SMALLEY WHM-25-S02 Σπειροειδής δακτύλιος συγκράτησης, εσωτερική διάμετρος. 1/4 ιντσών, 10 Pk
€17.54 /πακέτο